ProductPage

Silikon-Schlauch APST - Platinvernetzter, druckloser freier Durchlaufschlauch, Reinraum der Klasse 6 gemäß USP VI, FDA, ISO, Europäischem Arzneibuch und 3A Standards

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • geeignet für pharmazeutische und biomedizinische Anwendungen
  • beständig gegen hohe Temperaturen, chemischen Abbau, Ozon, Strahlung, Feuchtigkeit und Umweltbelastung
  • ist nicht für die Implantation bestimmt

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Technische Informationen
Konstruktion
Genehmigung
Optionen
Innendurchmesser (mm): 9.53
Max. Betriebsdruck (bar): 965
Min. Biegeradius (mm): 25
Temperaturbereich (°C): von -73 bis 204
Material Seele: MVQ
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Silikonschlauch APSH - Platinum cured, Rolle=15,24m, Innendurchmesser 9,53x3,17; Farbe grün Silikonschlauch APSH - Platinum cured, Rolle=15,24m, Innendurchmesser 9,53x3,17; Farbe grün ERIKS Artikelnr. 12637912
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
15,24 Meter pro Paket
Silikonschlauch APSH - Platinum cured, Rolle=15,24m, Innendurchmesser 9,53x3,17; Farbe rot Silikonschlauch APSH - Platinum cured, Rolle=15,24m, Innendurchmesser 9,53x3,17; Farbe rot ERIKS Artikelnr. 12326249
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
15,24 Meter pro Paket
Innendurchmesser (mm): 9.53
Max. Betriebsdruck (bar): 965
Min. Biegeradius (mm): 25
Temperaturbereich (°C): von -73 bis 204
Material Seele: MVQ
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)