ProductPage

Silikon-Schlauch Sanitech STHT-WR Druckschlauch für pharmazeutische Anwendungen - gemäß USP VI, FDA und ISO

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Saug- und Druckschlauch aus Silikon geeignet für pharmazeutische und biotechnologische Anwendungen wie Wägezellen, Transport zwischen Tanks, Zellkulturen, Pumpenanwendungen, Laboranwendungen etc.

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Genehmigung
Vorratsartikel
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar)
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 99
Min. Biegeradius (mm)
Temperaturbereich (°C): von -62 bis 260
Material Seele: MVQ
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Silikonschlauch Sanitech STHT-WR, Rolle=7,62m, Innendurchmesser 12,7x5,33 Silikonschlauch Sanitech STHT-WR, Rolle=7,62m, Innendurchmesser 12,7x5,33 ERIKS Artikelnr. 11387089
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
7,5 Meter pro Paket
Silikonschlauch Sanitech STHT-WR, Rolle=7,62m, Innendurchmesser 19,05x5,59 Silikonschlauch Sanitech STHT-WR, Rolle=7,62m, Innendurchmesser 19,05x5,59 ERIKS Artikelnr. 11387086
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
7,62 Meter pro Paket
Silikonschlauch Sanitech STHT-WR, Rolle=7,62m, Innendurchmesser 25,4x5,72 Silikonschlauch Sanitech STHT-WR, Rolle=7,62m, Innendurchmesser 25,4x5,72 ERIKS Artikelnr. 11387088
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
15,24 Meter pro Paket
Vorratsartikel
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar)
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 99
Min. Biegeradius (mm)
Temperaturbereich (°C): von -62 bis 260
Material Seele: MVQ
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)