ProductPage

Silikonschlauch Silipress Spiral , Absaug- und Förderschlauch für Lebensmittel- und Pharmaanwendungen;nach FDA,USP VI und BfR

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Hochflexibler Saug-/Pressschlauch mit spiegelglatter Innenwand speziell für die Pharma- und Nahrungsmittelindustrie
  • Platingehärtet
  • Geeignet zur Reinigung in Autoklave und SIP (Steam-in-Place)
  • Maximale Schlauchlänge 4 Meter

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke, Pharmaindustrie

Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Genehmigung
Optionen
Vorratsartikel
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar)
Min. Berstdruck (bar)
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%)
Min. Biegeradius (mm)
Temperaturbereich (°C): von -55 bis 170
Material Seele: MVQ
Temperaturbereich °F (°F): von -67 bis 338
Standard
Statisches Kabel: Nein
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Silikonschlauch Silipress Spiral HW ,Rolle=4m, Innendurchmesser  10x6,9 Silikonschlauch Silipress Spiral HW ,Rolle=4m, Innendurchmesser 10x6,9 ERIKS Artikelnr. 11328111
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
4 Meter pro Paket
Silikonschlauch Silipress Spiral SW ,Rolle=4m, Innendurchmesser  13x5,6 Silikonschlauch Silipress Spiral SW ,Rolle=4m, Innendurchmesser 13x5,6 ERIKS Artikelnr. 11463843
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
4 Meter pro Paket
Silikonschlauch Silipress Spiral HW ,Rolle=4m, Innendurchmesser  19x6,9 Silikonschlauch Silipress Spiral HW ,Rolle=4m, Innendurchmesser 19x6,9 ERIKS Artikelnr. 11660290
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
4 Meter pro Paket
Silikonschlauch Silipress Spiral HW ,Rolle=4m, Innendurchmesser  25x6,9 Silikonschlauch Silipress Spiral HW ,Rolle=4m, Innendurchmesser 25x6,9 ERIKS Artikelnr. 11660309
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
4 Meter pro Paket
Silikonschlauch Silipress Spiral HW ,Rolle=4m, Innendurchmesser  32x6,9 Silikonschlauch Silipress Spiral HW ,Rolle=4m, Innendurchmesser 32x6,9 ERIKS Artikelnr. 11456318
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
4 Meter pro Paket
Silikonschlauch Silipress Spiral HW, Rolle=4m, Innendurchmesser   38x6,9 Silikonschlauch Silipress Spiral HW, Rolle=4m, Innendurchmesser 38x6,9 ERIKS Artikelnr. 10069649
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
4 Meter pro Paket
Silikonschlauch Silipress Spiral HW, Rolle=4m, Innendurchmesser   51x6,9 Silikonschlauch Silipress Spiral HW, Rolle=4m, Innendurchmesser 51x6,9 ERIKS Artikelnr. 11131028
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
4 Meter pro Paket
Silikonschlauch Silipress Spiral HW, Rolle=4m, Innendurchmesser   76x6,9 Silikonschlauch Silipress Spiral HW, Rolle=4m, Innendurchmesser 76x6,9 ERIKS Artikelnr. 11188730
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
4 Meter pro Paket
Silikonschlauch Silipress Spiral HW, Rolle=4m, Innendurchmesser 102x6,9 Silikonschlauch Silipress Spiral HW, Rolle=4m, Innendurchmesser 102x6,9 ERIKS Artikelnr. 11660315
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
4 Meter pro Paket
Vorratsartikel
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar)
Min. Berstdruck (bar)
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%)
Min. Biegeradius (mm)
Temperaturbereich (°C): von -55 bis 170
Material Seele: MVQ
Temperaturbereich °F (°F): von -67 bis 338
Standard
Statisches Kabel: Nein
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)