ItemPage
MTR

Silikonschlauch Silipress Medical, Rolle=25m, Innendurchmesser 4x3

ERIKS Artikelnr: 10015230

Produktmerkmale    

Attribut Wert
Max. Betriebsdruck (bar) 20
Min. Biegeradius (mm) 10
Rollenlänge (m) 25
Innendurchmesser (mm) 4
Wandstärke (mm) 3
Material Seele MVQ
Temperaturbereich °C (Abhängig von Medium) (°C) von -40 bis 180