ItemPage
MTR

Silikonschlauch Silipress Rot Food, Rolle=25m, Innendurchmesser 4x2,5

ERIKS Artikelnr: 10069648

Lieferbar ab 14-09-2020 
Preis (pro Meter):
10,50 €
Einloggen um Ihre Konditionen zu sehen

Preisinformationen    

Menge (Meter) Preis (pro Meter) Ihr Vorteil
1 € 14,00 0 %
25 € 10,50 25.00 %
100 € 9,10 35.00 %
250 € 7,70 45.00 %
25 Meter pro Paket

Produktmerkmale    

Attribut Wert
Max. Betriebsdruck (bar) 10
Min. Biegeradius (mm) 13
Rollenlänge (m) 25
Innendurchmesser (mm) 4
Wandstärke (mm) 2.5
Material Seele MVQ
Temperaturbereich °C (Abhängig von Medium) (°C) von -55 bis 130