ProductPage

GOODALL Universalschlauch MULTISERV aus NBR 20 bar ISO 1402 elektrisch leitfähig Ω

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Hochwertiger Vielzweckschlauch für Druckluft, Wasser und wässrige Lösungen, Öl, Diesel und anderen auf Erdöl basierenden Produkten (nicht empfohlen zur Verwendung für Kraftstoff)
  • Geeignet für verschiedene Branchen: Chemie, Petrochemie und andere industrielle Einsatzbereiche, Bergbau, Stahlfabriken, Schiffswerften, Bauwesen und Landwirtschaft
  • Einfach zu handhaben, knickbeständig, formstabil und sehr flexibel, selbst bei niedrigen Temperaturen
  • Die graue Decke ist öl- und fettbeständig und hinterlässt keine Streifen
  • Elektrisch leitfähige Seele

Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Genehmigung
Optionen
Vorratsartikel
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar): 20
Min. Berstdruck (bar): 80
Min. Biegeradius (mm)
Temperaturbereich (°C): von -30 bis 95
Material Seele: NBR
Temperaturbereich °F (°F): von -22 bis 203
Standard: RMA Class A
Statisches Kabel: Nein
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Gummischlauch Multiserv, Rolle=60m, ID  6x4,8 GOODALL Gummischlauch Multiserv, Rolle=60m, ID 6x4,8 ERIKS Artikelnr. 12676866
 
Preis (pro Meter):
6,35 €
Gummischlauch Multiserv, Rolle=60m, ID  8x4,2 GOODALL Gummischlauch Multiserv, Rolle=60m, ID 8x4,2 ERIKS Artikelnr. 12676867
 
Preis (pro Meter):
6,53 €
Gummischlauch Multiserv, Rolle=60m, ID 10x4 GOODALL Gummischlauch Multiserv, Rolle=60m, ID 10x4 ERIKS Artikelnr. 12676868
 
Preis (pro Meter):
7,34 €
Gummischlauch Multiserv, Rolle=60m, ID 13x4,6 GOODALL Gummischlauch Multiserv, Rolle=60m, ID 13x4,6 ERIKS Artikelnr. 12676869
 
Preis (pro Meter):
10,44 €
Gummischlauch Multiserv, Rolle=60m, ID 16x4,7 GOODALL Gummischlauch Multiserv, Rolle=60m, ID 16x4,7 ERIKS Artikelnr. 12676870
 
Preis (pro Meter):
12,15 €
Gummischlauch Multiserv, Rolle=60m, ID 19x5,1 GOODALL Gummischlauch Multiserv, Rolle=60m, ID 19x5,1 ERIKS Artikelnr. 12676871
 
Preis (pro Meter):
16,83 €
Gummischlauch Multiserv, Rolle=60m, ID 25x5,6 GOODALL Gummischlauch Multiserv, Rolle=60m, ID 25x5,6 ERIKS Artikelnr. 12676872
 
Preis (pro Meter):
19,98 €
Gummischlauch Multiserv, Rolle=60m, ID 32x6,3 GOODALL Gummischlauch Multiserv, Rolle=60m, ID 32x6,3 ERIKS Artikelnr. 12676873
 
Preis (pro Meter):
32,49 €
Gummischlauch Multiserv, Rolle=60m, ID 38x6,4 GOODALL Gummischlauch Multiserv, Rolle=60m, ID 38x6,4 ERIKS Artikelnr. 12676874
 
Preis (pro Meter):
37,62 €
Vorratsartikel
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar): 20
Min. Berstdruck (bar): 80
Min. Biegeradius (mm)
Temperaturbereich (°C): von -30 bis 95
Material Seele: NBR
Temperaturbereich °F (°F): von -22 bis 203
Standard: RMA Class A
Statisches Kabel: Nein
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)