ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

zamro.popup.line1

zamro.popup.line2

zamro.popup.link

AKO Schlauchventil Fig. 210FL Pneumatisch Betätigt Flansch

Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Druckstufe Flansch: PN 10
Material Schlauch/ Manschette: EPDM
Abbildung Zahl ERIKS Gruppe: 210
Entspricht EC1935/2004: Nein
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Schlauchventil Fig. 210FL Edelstahl/EPDM pneumatisch betätigt DN25 AKO Schlauchventil Fig. 210FL Edelstahl/EPDM pneumatisch betätigt DN25 ERIKS Artikelnr. 12392891
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchventil Fig. 210FL Edelstahl/EPDM pneumatisch betätigt DN50 AKO Schlauchventil Fig. 210FL Edelstahl/EPDM pneumatisch betätigt DN50 ERIKS Artikelnr. 12392892
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchventil Fig. 210FL Edelstahl/EPDM pneumatisch betätigt DN80 AKO Schlauchventil Fig. 210FL Edelstahl/EPDM pneumatisch betätigt DN80 ERIKS Artikelnr. 12392903
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Druckstufe Flansch: PN 10
Material Schlauch/ Manschette: EPDM
Abbildung Zahl ERIKS Gruppe: 210
Entspricht EC1935/2004: Nein
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)