ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

zamro.popup.line1

zamro.popup.line2

zamro.popup.link

KEMPER Freistrom Ventil Mit Rückflussverhinderer Fig. 2425KB Bronze

Vorratsartikel
Norm: (EN) DIN
Material Gehäuse: Bronze
Nennweite
Anschluss: Aussengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN 16
Einbaulänge (mm)
Bauform: Freistrom
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Freistrom Ventil Mit Rückflussverhinderer Fig. 2425KB Bronze/EPDM KIWA PN16 3/4"BSPP KEMPER Freistrom Ventil Mit Rückflussverhinderer Fig. 2425KB Bronze/EPDM KIWA PN16 3/4"BSPP ERIKS Artikelnr. 13190320
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Freistrom Ventil Mit Rückflussverhinderer Fig. 2425KB Bronze/EPDM KIWA PN16 1"BSPP KEMPER Freistrom Ventil Mit Rückflussverhinderer Fig. 2425KB Bronze/EPDM KIWA PN16 1"BSPP ERIKS Artikelnr. 13283029
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Freistrom Ventil Mit Rückflussverhinderer Fig. 2425KB Bronze/EPDM KIWA PN16 1.1/4"BSPP KEMPER Freistrom Ventil Mit Rückflussverhinderer Fig. 2425KB Bronze/EPDM KIWA PN16 1.1/4"BSPP ERIKS Artikelnr. 13427302
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Freistrom Ventil Mit Rückflussverhinderer Fig. 2425KB Bronze/EPDM KIWA PN16 1.1/2"BSPP KEMPER Freistrom Ventil Mit Rückflussverhinderer Fig. 2425KB Bronze/EPDM KIWA PN16 1.1/2"BSPP ERIKS Artikelnr. 13427373
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Freistrom Ventil Mit Rückflussverhinderer Fig. 2425KB Bronze/EPDM KIWA PN16 1.3/4"BSPP KEMPER Freistrom Ventil Mit Rückflussverhinderer Fig. 2425KB Bronze/EPDM KIWA PN16 1.3/4"BSPP ERIKS Artikelnr. 13427374
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Freistrom Ventil Mit Rückflussverhinderer Fig. 2425KB Bronze/EPDM DVGW PN16 2.3/8"BSPP KEMPER Freistrom Ventil Mit Rückflussverhinderer Fig. 2425KB Bronze/EPDM DVGW PN16 2.3/8"BSPP ERIKS Artikelnr. 12568671
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Norm: (EN) DIN
Material Gehäuse: Bronze
Nennweite
Anschluss: Aussengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN 16
Einbaulänge (mm)
Bauform: Freistrom
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)