ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

zamro.popup.line1

zamro.popup.line2

zamro.popup.link

KEMPER Rückschlagsicherung Fig. 137K

Vorratsartikel
Norm: (EN) DIN
Material Gehäuse: Bronze
Nennweite
Anschluss: Aussengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm): 80
Ventilform: Klappe
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Rohrtrenner 137K Brz PN10 3/4" Auß BSPP CA DN15 Gum/Kunst KIWA KEMPER Rohrtrenner 137K Brz PN10 3/4" Auß BSPP CA DN15 Gum/Kunst KIWA ERIKS Artikelnr. 11815320
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rohrtrenner 137K Brz PN10 1" Auß BSPP CA DN20 Gum/Kunst KIWA KEMPER Rohrtrenner 137K Brz PN10 1" Auß BSPP CA DN20 Gum/Kunst KIWA ERIKS Artikelnr. 11815321
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Norm: (EN) DIN
Material Gehäuse: Bronze
Nennweite
Anschluss: Aussengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm): 80
Ventilform: Klappe
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)