ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

zamro.popup.line1

zamro.popup.line2

zamro.popup.link

ECON Rückschlagventil Fig. 3256 Edelstahl Innengewinde

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)

Tabellen
Vorratsartikel
Norm: (EN) DIN
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN 4
Einbaulänge (mm)
Bauform: Freistrom
Ventilform: Klappe
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Rückschlagventil fig 3256 Edelstahl/PTFE PN40 Innengewinde (BSPP) 3/8" ECON Rückschlagventil fig 3256 Edelstahl/PTFE PN40 Innengewinde (BSPP) 3/8" ERIKS Artikelnr. 11813302
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil fig 3256 Edelstahl/PTFE PN40 Innengewinde (BSPP) 1/2" ECON Rückschlagventil fig 3256 Edelstahl/PTFE PN40 Innengewinde (BSPP) 1/2" ERIKS Artikelnr. 11813300
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil fig 3256 Edelstahl/PTFE PN40 Innengewinde (BSPP) 3/4" ECON Rückschlagventil fig 3256 Edelstahl/PTFE PN40 Innengewinde (BSPP) 3/4" ERIKS Artikelnr. 11813301
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil fig 3256 Edelstahl/PTFE PN40 Innengewinde (BSPP) 1" ECON Rückschlagventil fig 3256 Edelstahl/PTFE PN40 Innengewinde (BSPP) 1" ERIKS Artikelnr. 11813298
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil fig 3256 Edelstahl/PTFE PN40 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" ECON Rückschlagventil fig 3256 Edelstahl/PTFE PN40 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" ERIKS Artikelnr. 11813304
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil fig 3256 Edelstahl/PTFE PN40 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" ECON Rückschlagventil fig 3256 Edelstahl/PTFE PN40 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" ERIKS Artikelnr. 11813303
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil fig 3256 Edelstahl/PTFE PN40 Innengewinde (BSPP) 2" ECON Rückschlagventil fig 3256 Edelstahl/PTFE PN40 Innengewinde (BSPP) 2" ERIKS Artikelnr. 11813299
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Norm: (EN) DIN
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN 4
Einbaulänge (mm)
Bauform: Freistrom
Ventilform: Klappe
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)