ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

zamro.popup.line1

zamro.popup.line2

zamro.popup.link

ECON Rückschlagventil Fig. 3256N Edelstahl Innengewinde

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)

Tabellen
Vorratsartikel
Norm: ASME
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (NPT)
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Bauform: Freistrom
Ventilform: Klappe
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Rückschlagventil fig 3256 Edelstahl/PTFE PN40 innen konisch Gewinde (NPT) 1/2" ECON Rückschlagventil fig 3256 Edelstahl/PTFE PN40 innen konisch Gewinde (NPT) 1/2" ERIKS Artikelnr. 11813305
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil fig 3256 Edelstahl/PTFE PN40 innen konisch Gewinde (NPT) 3/4" ECON Rückschlagventil fig 3256 Edelstahl/PTFE PN40 innen konisch Gewinde (NPT) 3/4" ERIKS Artikelnr. 11813306
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil fig 3256 Edelstahl/PTFE PN40 innen konisch Gewinde (NPT) 1" ECON Rückschlagventil fig 3256 Edelstahl/PTFE PN40 innen konisch Gewinde (NPT) 1" ERIKS Artikelnr. 11813307
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil fig 3256 Edelstahl/PTFE PN40 innen konisch Gewinde (NPT) 1.1/2" ECON Rückschlagventil fig 3256 Edelstahl/PTFE PN40 innen konisch Gewinde (NPT) 1.1/2" ERIKS Artikelnr. 11813309
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil fig 3256 Edelstahl/PTFE PN40 innen konisch Gewinde (NPT) 2" ECON Rückschlagventil fig 3256 Edelstahl/PTFE PN40 innen konisch Gewinde (NPT) 2" ERIKS Artikelnr. 11813310
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Norm: ASME
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (NPT)
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Bauform: Freistrom
Ventilform: Klappe
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)