ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

zamro.popup.line1

zamro.popup.line2

zamro.popup.link

ECON Rückschlagventil Fig. 3257 Edelstahl

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)

Tabellen
Vorratsartikel
Norm: (EN) DIN
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN4
Einbaulänge (mm)
Bauform: Gerade
Ventilform: Scharnierklappe
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Rückschlagventil fig 3257 Edelstahl PN16 Innengewinde (BSPP) 1/2" ECON Rückschlagventil fig 3257 Edelstahl PN16 Innengewinde (BSPP) 1/2" ERIKS Artikelnr. 12051840
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil fig 3257 Edelstahl PN16 Innengewinde (BSPP) 3/4" ECON Rückschlagventil fig 3257 Edelstahl PN16 Innengewinde (BSPP) 3/4" ERIKS Artikelnr. 12051842
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil fig 3257 Edelstahl PN16 Innengewinde (BSPP) 1" ECON Rückschlagventil fig 3257 Edelstahl PN16 Innengewinde (BSPP) 1" ERIKS Artikelnr. 12051837
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil fig 3257 Edelstahl PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" ECON Rückschlagventil fig 3257 Edelstahl PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" ERIKS Artikelnr. 12051839
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil fig 3257 Edelstahl PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" ECON Rückschlagventil fig 3257 Edelstahl PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" ERIKS Artikelnr. 12051838
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil fig 3257 Edelstahl PN16 Innengewinde (BSPP) 2" ECON Rückschlagventil fig 3257 Edelstahl PN16 Innengewinde (BSPP) 2" ERIKS Artikelnr. 12051841
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Norm: (EN) DIN
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN4
Einbaulänge (mm)
Bauform: Gerade
Ventilform: Scharnierklappe
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)