ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

zamro.popup.line1

zamro.popup.line2

zamro.popup.link

ECON Rückschlagventil Fig. 500 Bronze Innengewinde

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)

Tabellen
Vorratsartikel
Norm: (EN) DIN
Material Gehäuse: Bronze
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN16
Einbaulänge (mm)
Bauform: Gerade
Ventilform: Klappe
Filter löschen (20 der 20 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Rückschlagventil fig 500 Bronze (Rotguss) /PTFE PN16 Innengewinde (BSPP) 1/4" ECON Rückschlagventil fig 500 Bronze (Rotguss) /PTFE PN16 Innengewinde (BSPP) 1/4" ERIKS Artikelnr. 11811319
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil fig 500 Bronze (Rotguss)  PN16 Innengewinde (BSPP) 1/4" ECON Rückschlagventil fig 500 Bronze (Rotguss) PN16 Innengewinde (BSPP) 1/4" ERIKS Artikelnr. 11811318
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil fig 500 Bronze (Rotguss) /PTFE PN16 Innengewinde (BSPP) 3/8" ECON Rückschlagventil fig 500 Bronze (Rotguss) /PTFE PN16 Innengewinde (BSPP) 3/8" ERIKS Artikelnr. 11811323
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil fig 500 Bronze (Rotguss)  PN16 Innengewinde (BSPP) 3/8" ECON Rückschlagventil fig 500 Bronze (Rotguss) PN16 Innengewinde (BSPP) 3/8" ERIKS Artikelnr. 11811322
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil fig 500 Bronze (Rotguss) /PTFE PN16 Innengewinde (BSPP) 1/2" ECON Rückschlagventil fig 500 Bronze (Rotguss) /PTFE PN16 Innengewinde (BSPP) 1/2" ERIKS Artikelnr. 11811317
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil fig 500 Bronze (Rotguss)  PN16 Innengewinde (BSPP) 1/2" ECON Rückschlagventil fig 500 Bronze (Rotguss) PN16 Innengewinde (BSPP) 1/2" ERIKS Artikelnr. 11811316
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil fig 500 Bronze (Rotguss) /PTFE PN16 Innengewinde (BSPP) 3/4" ECON Rückschlagventil fig 500 Bronze (Rotguss) /PTFE PN16 Innengewinde (BSPP) 3/4" ERIKS Artikelnr. 11811321
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil fig 500 Bronze (Rotguss)  PN16 Innengewinde (BSPP) 3/4" ECON Rückschlagventil fig 500 Bronze (Rotguss) PN16 Innengewinde (BSPP) 3/4" ERIKS Artikelnr. 11811320
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil fig 500 Bronze (Rotguss)  PN16 Innengewinde (BSPP) 1" ECON Rückschlagventil fig 500 Bronze (Rotguss) PN16 Innengewinde (BSPP) 1" ERIKS Artikelnr. 11811311
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil fig 500 Bronze (Rotguss) /PTFE PN16 Innengewinde (BSPP) 1" ECON Rückschlagventil fig 500 Bronze (Rotguss) /PTFE PN16 Innengewinde (BSPP) 1" ERIKS Artikelnr. 11811312
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Norm: (EN) DIN
Material Gehäuse: Bronze
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN16
Einbaulänge (mm)
Bauform: Gerade
Ventilform: Klappe
Filter löschen (20 der 20 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster