ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

zamro.popup.line1

zamro.popup.line2

zamro.popup.link

ECON Rückschlagventil Fig. 501 Messing Innengewinde

Tabellen
Vorratsartikel
Norm: (EN) DIN
Material Gehäuse: Messing
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN 4
Einbaulänge (mm)
Bauform: Gerade
Ventilform: Ball
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Rückschlagventil fig 501 messing  Innengewinde (BSPP) 3/8" ECON Rückschlagventil fig 501 messing Innengewinde (BSPP) 3/8" ERIKS Artikelnr. 12160481
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil fig 501 messing  Innengewinde (BSPP) 1/2" ECON Rückschlagventil fig 501 messing Innengewinde (BSPP) 1/2" ERIKS Artikelnr. 12160482
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil fig 501 messing  Innengewinde (BSPP) 3/4" ECON Rückschlagventil fig 501 messing Innengewinde (BSPP) 3/4" ERIKS Artikelnr. 12160483
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Norm: (EN) DIN
Material Gehäuse: Messing
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN 4
Einbaulänge (mm)
Bauform: Gerade
Ventilform: Ball
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)