ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

zamro.popup.line1

zamro.popup.line2

zamro.popup.link

ECON Rückschlagventil Fig. 505 Bronze Innengewinde

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)

Tabellen
Vorratsartikel
Norm: (EN) DIN
Material Gehäuse: Bronze
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN 16
Einbaulänge (mm)
Bauform: Gerade
Ventilform: Scharnierklappe
Filter löschen (18 der 18 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Rückschlagventil fig 505 Bronze (Rotguss) /PTFE PN16 Innengewinde (BSPP) 3/8" ECON Rückschlagventil fig 505 Bronze (Rotguss) /PTFE PN16 Innengewinde (BSPP) 3/8" ERIKS Artikelnr. 11811339
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil fig 505 Bronze (Rotguss)  PN16 Innengewinde (BSPP) 3/8" ECON Rückschlagventil fig 505 Bronze (Rotguss) PN16 Innengewinde (BSPP) 3/8" ERIKS Artikelnr. 11811338
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil fig 505 Bronze (Rotguss)  PN16 Innengewinde (BSPP) 1/2" ECON Rückschlagventil fig 505 Bronze (Rotguss) PN16 Innengewinde (BSPP) 1/2" ERIKS Artikelnr. 11811334
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil fig 505 Bronze (Rotguss) /PTFE PN16 Innengewinde (BSPP) 1/2" ECON Rückschlagventil fig 505 Bronze (Rotguss) /PTFE PN16 Innengewinde (BSPP) 1/2" ERIKS Artikelnr. 11811335
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil fig 505 Bronze (Rotguss) /PTFE PN16 Innengewinde (BSPP) 3/4" ECON Rückschlagventil fig 505 Bronze (Rotguss) /PTFE PN16 Innengewinde (BSPP) 3/4" ERIKS Artikelnr. 11811337
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil fig 505 Bronze (Rotguss)  PN16 Innengewinde (BSPP) 3/4" ECON Rückschlagventil fig 505 Bronze (Rotguss) PN16 Innengewinde (BSPP) 3/4" ERIKS Artikelnr. 11811336
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil fig 505 Bronze (Rotguss)  PN16 Innengewinde (BSPP) 1" ECON Rückschlagventil fig 505 Bronze (Rotguss) PN16 Innengewinde (BSPP) 1" ERIKS Artikelnr. 11811330
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil fig 505 Bronze (Rotguss) /PTFEI PN16 Innengewinde (BSPP) 1" ECON Rückschlagventil fig 505 Bronze (Rotguss) /PTFEI PN16 Innengewinde (BSPP) 1" ERIKS Artikelnr. 11811331
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil fig 505 Bronze (Rotguss)  PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" ECON Rückschlagventil fig 505 Bronze (Rotguss) PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" ERIKS Artikelnr. 11811342
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil fig 505 Bronze (Rotguss) /PTFE PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" ECON Rückschlagventil fig 505 Bronze (Rotguss) /PTFE PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" ERIKS Artikelnr. 11811343
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Norm: (EN) DIN
Material Gehäuse: Bronze
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN 16
Einbaulänge (mm)
Bauform: Gerade
Ventilform: Scharnierklappe
Filter löschen (18 der 18 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster