ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

zamro.popup.line1

zamro.popup.line2

zamro.popup.link

ECON Rückschlagventil Fig. 507 Bronze Innengewinde

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)

Tabellen
Vorratsartikel
Norm: (EN) DIN
Material Gehäuse: Bronze
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN16
Einbaulänge (mm)
Bauform: Gerade
Ventilform: Klappe
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Rückschlagventil fig 507 Bronze (Rotguss)  PN16 Innengewinde (BSPP) 3/8" ECON Rückschlagventil fig 507 Bronze (Rotguss) PN16 Innengewinde (BSPP) 3/8" ERIKS Artikelnr. 11960283
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil fig 507 Bronze (Rotguss)  PN16 Innengewinde (BSPP) 1/2" ECON Rückschlagventil fig 507 Bronze (Rotguss) PN16 Innengewinde (BSPP) 1/2" ERIKS Artikelnr. 11811350
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil fig 507 Bronze (Rotguss)  PN16 Innengewinde (BSPP) 3/4" ECON Rückschlagventil fig 507 Bronze (Rotguss) PN16 Innengewinde (BSPP) 3/4" ERIKS Artikelnr. 11811351
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil fig 507 Bronze (Rotguss)  PN16 Innengewinde (BSPP) 1" ECON Rückschlagventil fig 507 Bronze (Rotguss) PN16 Innengewinde (BSPP) 1" ERIKS Artikelnr. 11811348
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil fig 507 Bronze (Rotguss)  PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" ECON Rückschlagventil fig 507 Bronze (Rotguss) PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" ERIKS Artikelnr. 11811353
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil fig 507 Bronze (Rotguss)  PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" ECON Rückschlagventil fig 507 Bronze (Rotguss) PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" ERIKS Artikelnr. 11811352
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rückschlagventil fig 507 Bronze (Rotguss)  PN16 Innengewinde (BSPP) 2" ECON Rückschlagventil fig 507 Bronze (Rotguss) PN16 Innengewinde (BSPP) 2" ERIKS Artikelnr. 11811349
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Norm: (EN) DIN
Material Gehäuse: Bronze
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN16
Einbaulänge (mm)
Bauform: Gerade
Ventilform: Klappe
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)