ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

zamro.popup.line1

zamro.popup.line2

zamro.popup.link

ECON Einklemm Rückschlagventil Fig. 2235 Edelstahl

Tabellen
Vorratsartikel
Norm: (EN) DIN
Nennweite
Material Gehäuse: Edelstahl
Druckstufe Artikel: PN 25
Ventilform: Geteilte Klappe
Anschluss: Wafertyp
Dichtung
Einbaulänge (mm)
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Einklemm Rückslagventil Fig. 2235 Edelstahl/FKM PN25 DN40 ECON Einklemm Rückslagventil Fig. 2235 Edelstahl/FKM PN25 DN40 ERIKS Artikelnr. 12711999
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Einklemm Rückslagventil Fig. 2235 Edelstahl/FKM PN25 DN50 ECON Einklemm Rückslagventil Fig. 2235 Edelstahl/FKM PN25 DN50 ERIKS Artikelnr. 12696702
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Einklemm Rückslagventil Fig. 2235 Edelstahl/FKM PN25 DN65 ECON Einklemm Rückslagventil Fig. 2235 Edelstahl/FKM PN25 DN65 ERIKS Artikelnr. 12712000
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Einklemm Rückslagventil Fig. 2235 Edelstahl/FKM PN25 DN80 ECON Einklemm Rückslagventil Fig. 2235 Edelstahl/FKM PN25 DN80 ERIKS Artikelnr. 12632349
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Einklemm Rückslagventil Fig. 2235 Edelstahl/FKM PN25 DN100 ECON Einklemm Rückslagventil Fig. 2235 Edelstahl/FKM PN25 DN100 ERIKS Artikelnr. 12477139
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Einklemm Rückslagventil Fig. 2235 Edelstahl/FKM PN25 DN125 ECON Einklemm Rückslagventil Fig. 2235 Edelstahl/FKM PN25 DN125 ERIKS Artikelnr. 13263246
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Einklemm Rückslagventil Fig. 2235 Edelstahl/FKM PN25 DN150 ECON Einklemm Rückslagventil Fig. 2235 Edelstahl/FKM PN25 DN150 ERIKS Artikelnr. 12528755
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Einklemm Rückslagventil Fig. 2235 Edelstahl/FKM PN25 DN200 ECON Einklemm Rückslagventil Fig. 2235 Edelstahl/FKM PN25 DN200 ERIKS Artikelnr. 12647816
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Einklemm Rückslagventil Fig. 2235 Edelstahl/FKM PN16 DN250 ECON Einklemm Rückslagventil Fig. 2235 Edelstahl/FKM PN16 DN250 ERIKS Artikelnr. 12712002
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Einklemm Rückslagventil Fig. 2235 Edelstahl/FKM PN16 DN300 ECON Einklemm Rückslagventil Fig. 2235 Edelstahl/FKM PN16 DN300 ERIKS Artikelnr. 12712003
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Norm: (EN) DIN
Nennweite
Material Gehäuse: Edelstahl
Druckstufe Artikel: PN 25
Ventilform: Geteilte Klappe
Anschluss: Wafertyp
Dichtung
Einbaulänge (mm)
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)