ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

zamro.popup.line1

zamro.popup.line2

zamro.popup.link

ECON Einklemm Rückschlagventil Fig. 2623 Gusseisen oder Messing

Tabellen
Vorratsartikel
Norm: (EN) DIN
Nennweite
Material Gehäuse
Druckstufe Artikel: PN 16
Ventilform: Schüssel
Anschluss: Wafertyp
Dichtung: Metall
Einbaulänge (mm)
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Einklemm Rückslagventil Fig. 2623 Messing/Metall Schüssel PN16 DN15 ECON Einklemm Rückslagventil Fig. 2623 Messing/Metall Schüssel PN16 DN15 ERIKS Artikelnr. 13383433
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Einklemm Rückslagventil Fig. 2623 Messing/Metall Schüssel PN16 DN20 ECON Einklemm Rückslagventil Fig. 2623 Messing/Metall Schüssel PN16 DN20 ERIKS Artikelnr. 13383434
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Einklemm Rückslagventil Fig. 2623 Messing/Metall Schüssel PN16 DN25 ECON Einklemm Rückslagventil Fig. 2623 Messing/Metall Schüssel PN16 DN25 ERIKS Artikelnr. 13383435
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Einklemm Rückslagventil Fig. 2623 Messing/Metall Schüssel PN16 DN32 ECON Einklemm Rückslagventil Fig. 2623 Messing/Metall Schüssel PN16 DN32 ERIKS Artikelnr. 13359522
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Einklemm Rückslagventil Fig. 2623 Messing/Metall Schüssel PN16 DN40 ECON Einklemm Rückslagventil Fig. 2623 Messing/Metall Schüssel PN16 DN40 ERIKS Artikelnr. 13212890
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Einklemm Rückslagventil Fig. 2623 Messing/Metall Schüssel PN16 DN50 ECON Einklemm Rückslagventil Fig. 2623 Messing/Metall Schüssel PN16 DN50 ERIKS Artikelnr. 13383436
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Einklemm Rückslagventil Fig. 2623 Messing/Metall Schüssel PN16 DN65 ECON Einklemm Rückslagventil Fig. 2623 Messing/Metall Schüssel PN16 DN65 ERIKS Artikelnr. 13383437
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Einklemm Rückslagventil Fig. 2623 Messing/Metall Schüssel PN16 DN80 ECON Einklemm Rückslagventil Fig. 2623 Messing/Metall Schüssel PN16 DN80 ERIKS Artikelnr. 13226648
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Einklemm Rückslagventil Fig. 2623 Messing/Metall Schüssel PN16 DN100 ECON Einklemm Rückslagventil Fig. 2623 Messing/Metall Schüssel PN16 DN100 ERIKS Artikelnr. 13383438
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Einklemm Rückslagventil Fig. 2623 Gusseisen/Metall Schüssel PN16 DN125 ECON Einklemm Rückslagventil Fig. 2623 Gusseisen/Metall Schüssel PN16 DN125 ERIKS Artikelnr. 13383439
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Norm: (EN) DIN
Nennweite
Material Gehäuse
Druckstufe Artikel: PN 16
Ventilform: Schüssel
Anschluss: Wafertyp
Dichtung: Metall
Einbaulänge (mm)
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster