ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

zamro.popup.line1

zamro.popup.line2

zamro.popup.link

ECON Einklemm Rückschlagventil Fig. 2624 Bronze

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)

Tabellen
Vorratsartikel
Norm: (EN) DIN
Nennweite
Material Gehäuse: Bronze
Druckstufe Artikel: PN 16
Ventilform: Schüssel
Anschluss: Wafertyp
Dichtung: Metall
Einbaulänge (mm)
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Einklemm Rückslagventil fig. 2624 Bronze/Metall Schüssel PN16 DN15 ECON Einklemm Rückslagventil fig. 2624 Bronze/Metall Schüssel PN16 DN15 ERIKS Artikelnr. 11812959
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Einklemm Rückslagventil fig. 2624 Bronze/Metall Schüssel PN16 DN20 ECON Einklemm Rückslagventil fig. 2624 Bronze/Metall Schüssel PN16 DN20 ERIKS Artikelnr. 11812960
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Einklemm Rückslagventil fig. 2624 Bronze/Metall Schüssel PN16 DN25 ECON Einklemm Rückslagventil fig. 2624 Bronze/Metall Schüssel PN16 DN25 ERIKS Artikelnr. 11812961
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Einklemm Rückslagventil fig. 2624 Bronze/Metall Schüssel PN16 DN32 ECON Einklemm Rückslagventil fig. 2624 Bronze/Metall Schüssel PN16 DN32 ERIKS Artikelnr. 11812962
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Einklemm Rückslagventil fig. 2624 Bronze/Metall Schüssel PN16 DN40 ECON Einklemm Rückslagventil fig. 2624 Bronze/Metall Schüssel PN16 DN40 ERIKS Artikelnr. 11812963
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Einklemm Rückslagventil fig. 2624 Bronze/Metall Schüssel PN16 DN50 ECON Einklemm Rückslagventil fig. 2624 Bronze/Metall Schüssel PN16 DN50 ERIKS Artikelnr. 11812964
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Einklemm Rückslagventil fig. 2624 Bronze/Metall Schüssel PN16 DN65 ECON Einklemm Rückslagventil fig. 2624 Bronze/Metall Schüssel PN16 DN65 ERIKS Artikelnr. 11812965
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Einklemm Rückslagventil fig. 2624 Bronze/Metall Schüssel PN16 DN80 ECON Einklemm Rückslagventil fig. 2624 Bronze/Metall Schüssel PN16 DN80 ERIKS Artikelnr. 11812966
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Einklemm Rückslagventil fig. 2624 Bronze/Metall Schüssel PN16 DN100 ECON Einklemm Rückslagventil fig. 2624 Bronze/Metall Schüssel PN16 DN100 ERIKS Artikelnr. 11812967
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Norm: (EN) DIN
Nennweite
Material Gehäuse: Bronze
Druckstufe Artikel: PN 16
Ventilform: Schüssel
Anschluss: Wafertyp
Dichtung: Metall
Einbaulänge (mm)
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)