ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

zamro.popup.line1

zamro.popup.line2

zamro.popup.link

ECON Einklemm Rückschlagventil Fig. 2634 Edelstahl

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)

Tabellen
Vorratsartikel
Norm: (EN) DIN
Nennweite
Material Gehäuse
Druckstufe Artikel: PN 40
Ventilform: Schüssel
Anschluss: Wafertyp
Dichtung: Metall
Einbaulänge (mm)
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Einklemm Rückslagventil fig 2634 Stahl/Edelstahl PN6/40 DN15 ECON Einklemm Rückslagventil fig 2634 Stahl/Edelstahl PN6/40 DN15 ERIKS Artikelnr. 11812993
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Einklemm Rückslagventil fig 2634 Stahl/Edelstahl PN6/40 DN20 ECON Einklemm Rückslagventil fig 2634 Stahl/Edelstahl PN6/40 DN20 ERIKS Artikelnr. 11812994
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Einklemm Rückslagventil fig 2634 Stahl/Edelstahl PN6/40 DN25 ECON Einklemm Rückslagventil fig 2634 Stahl/Edelstahl PN6/40 DN25 ERIKS Artikelnr. 11812995
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Einklemm Rückslagventil fig 2634 Stahl/Edelstahl PN6/40 DN32 ECON Einklemm Rückslagventil fig 2634 Stahl/Edelstahl PN6/40 DN32 ERIKS Artikelnr. 11812996
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Einklemm Rückslagventil fig 2634 Stahl/Edelstahl PN6/40 DN40 ECON Einklemm Rückslagventil fig 2634 Stahl/Edelstahl PN6/40 DN40 ERIKS Artikelnr. 11812997
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Einklemm Rückslagventil fig 2634 Stahl/Edelstahl PN6/40 DN50 ECON Einklemm Rückslagventil fig 2634 Stahl/Edelstahl PN6/40 DN50 ERIKS Artikelnr. 11812998
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Einklemm Rückslagventil fig 2634 Stahl/Edelstahl PN6/40 DN65 ECON Einklemm Rückslagventil fig 2634 Stahl/Edelstahl PN6/40 DN65 ERIKS Artikelnr. 11812999
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Einklemm Rückslagventil fig 2634 Stahl/Edelstahl PN6/40 DN80 ECON Einklemm Rückslagventil fig 2634 Stahl/Edelstahl PN6/40 DN80 ERIKS Artikelnr. 11813000
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Einklemm Rückslagventil fig 2634 Stahl/Edelstahl PN6/40 DN100 ECON Einklemm Rückslagventil fig 2634 Stahl/Edelstahl PN6/40 DN100 ERIKS Artikelnr. 11813001
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Norm: (EN) DIN
Nennweite
Material Gehäuse
Druckstufe Artikel: PN 40
Ventilform: Schüssel
Anschluss: Wafertyp
Dichtung: Metall
Einbaulänge (mm)
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)