ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

zamro.popup.line1

zamro.popup.line2

zamro.popup.link

ECON Einklemm Rückschlagventil Fig. 2644 Edelstahl

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)

Tabellen
Vorratsartikel
Norm: (EN) DIN
Nennweite
Material Gehäuse: Edelstahl
Druckstufe Artikel: PN 40
Ventilform: Schüssel
Anschluss: Wafertyp
Dichtung: Metall
Einbaulänge (mm)
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Einklemm Rückslagventil fig 2644 Edelstahl/Metall PN40 DN15 ECON Einklemm Rückslagventil fig 2644 Edelstahl/Metall PN40 DN15 ERIKS Artikelnr. 11813011
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Einklemm Rückslagventil fig 2644 Edelstahl/Metall PN40 DN20 ECON Einklemm Rückslagventil fig 2644 Edelstahl/Metall PN40 DN20 ERIKS Artikelnr. 11813012
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Einklemm Rückslagventil fig 2644 Edelstahl/Metall PN40 DN25 ECON Einklemm Rückslagventil fig 2644 Edelstahl/Metall PN40 DN25 ERIKS Artikelnr. 11813013
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Einklemm Rückslagventil fig 2644 Edelstahl/Metall PN40 DN32 ECON Einklemm Rückslagventil fig 2644 Edelstahl/Metall PN40 DN32 ERIKS Artikelnr. 11813014
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Einklemm Rückslagventil fig 2644 Edelstahl/Metall PN40 DN40 ECON Einklemm Rückslagventil fig 2644 Edelstahl/Metall PN40 DN40 ERIKS Artikelnr. 11813015
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Einklemm Rückslagventil fig 2644 Edelstahl/Metall PN40 DN50 ECON Einklemm Rückslagventil fig 2644 Edelstahl/Metall PN40 DN50 ERIKS Artikelnr. 11813016
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Einklemm Rückslagventil fig 2644 Edelstahl/Metall PN40 DN65 ECON Einklemm Rückslagventil fig 2644 Edelstahl/Metall PN40 DN65 ERIKS Artikelnr. 11813017
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Einklemm Rückslagventil fig 2644 Edelstahl/Metall PN40 DN80 ECON Einklemm Rückslagventil fig 2644 Edelstahl/Metall PN40 DN80 ERIKS Artikelnr. 11813018
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Einklemm Rückslagventil fig 2644 Edelstahl/Metall PN40 DN100 ECON Einklemm Rückslagventil fig 2644 Edelstahl/Metall PN40 DN100 ERIKS Artikelnr. 11813019
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Norm: (EN) DIN
Nennweite
Material Gehäuse: Edelstahl
Druckstufe Artikel: PN 40
Ventilform: Schüssel
Anschluss: Wafertyp
Dichtung: Metall
Einbaulänge (mm)
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)