ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

zamro.popup.line1

zamro.popup.line2

zamro.popup.link

ECON Einklemm Rückschlagventil Fig. 2666 Edelstahl

Tabellen
Vorratsartikel
Norm: (EN) DIN
Nennweite
Material Gehäuse: Edelstahl
Druckstufe Artikel: PN 40
Ventilform: Schüssel
Anschluss: Wafertyp
Dichtung: Metall
Einbaulänge (mm)
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Einklemm Rückslagventil fig 2666 Edelstahl PN6/40 DN15 ECON Einklemm Rückslagventil fig 2666 Edelstahl PN6/40 DN15 ERIKS Artikelnr. 11813046
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Einklemm Rückslagventil fig 2666 Edelstahl PN6/40 DN20 ECON Einklemm Rückslagventil fig 2666 Edelstahl PN6/40 DN20 ERIKS Artikelnr. 11813047
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Einklemm Rückslagventil fig 2666 Edelstahl PN6/40 DN25 ECON Einklemm Rückslagventil fig 2666 Edelstahl PN6/40 DN25 ERIKS Artikelnr. 11813048
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Einklemm Rückslagventil fig 2666 Edelstahl PN6/40 DN32 ECON Einklemm Rückslagventil fig 2666 Edelstahl PN6/40 DN32 ERIKS Artikelnr. 11813049
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Einklemm Rückslagventil fig 2666 Edelstahl PN6/40 DN40 ECON Einklemm Rückslagventil fig 2666 Edelstahl PN6/40 DN40 ERIKS Artikelnr. 11813050
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Einklemm Rückslagventil fig 2666 Edelstahl PN6/40 DN50 ECON Einklemm Rückslagventil fig 2666 Edelstahl PN6/40 DN50 ERIKS Artikelnr. 11813051
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Einklemm Rückslagventil fig 2666 Edelstahl PN6/40 DN65 ECON Einklemm Rückslagventil fig 2666 Edelstahl PN6/40 DN65 ERIKS Artikelnr. 11813052
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Einklemm Rückslagventil fig 2666 Edelstahl PN6/40 DN80 ECON Einklemm Rückslagventil fig 2666 Edelstahl PN6/40 DN80 ERIKS Artikelnr. 11813053
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Einklemm Rückslagventil fig 2666 Edelstahl PN6/40 DN100 ECON Einklemm Rückslagventil fig 2666 Edelstahl PN6/40 DN100 ERIKS Artikelnr. 11813054
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Norm: (EN) DIN
Nennweite
Material Gehäuse: Edelstahl
Druckstufe Artikel: PN 40
Ventilform: Schüssel
Anschluss: Wafertyp
Dichtung: Metall
Einbaulänge (mm)
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)