ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

zamro.popup.line1

zamro.popup.line2

zamro.popup.link

ECON Einklemm Rückschlagventil Fig. 68 Stahl

Tabellen
Vorratsartikel
Norm: (EN) DIN
Nennweite
Material Gehäuse: Stahl
Druckstufe Artikel: PN40
Ventilform: Scharnierklappe
Anschluss: Wafertyp
Dichtung: NBR
Einbaulänge (mm)
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Einklemm Rückslagventil fig 68 Stahl/NBR PN10 DN50 ECON Einklemm Rückslagventil fig 68 Stahl/NBR PN10 DN50 ERIKS Artikelnr. 11810373
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Einklemm Rückslagventil fig 68 Stahl/NBR PN10 DN65 ECON Einklemm Rückslagventil fig 68 Stahl/NBR PN10 DN65 ERIKS Artikelnr. 11810375
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Einklemm Rückslagventil fig 68 Stahl/NBR PN10 DN80 ECON Einklemm Rückslagventil fig 68 Stahl/NBR PN10 DN80 ERIKS Artikelnr. 11810377
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Einklemm Rückslagventil fig 68 Stahl/NBR PN10 DN100 ECON Einklemm Rückslagventil fig 68 Stahl/NBR PN10 DN100 ERIKS Artikelnr. 11810379
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Einklemm Rückslagventil fig 68 Stahl/NBR PN10 DN125 ECON Einklemm Rückslagventil fig 68 Stahl/NBR PN10 DN125 ERIKS Artikelnr. 11810381
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Einklemm Rückslagventil fig 68 Stahl/NBR PN10 DN150 ECON Einklemm Rückslagventil fig 68 Stahl/NBR PN10 DN150 ERIKS Artikelnr. 11810383
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Einklemm Rückslagventil fig 68 Stahl/NBR PN10 DN200 ECON Einklemm Rückslagventil fig 68 Stahl/NBR PN10 DN200 ERIKS Artikelnr. 11810385
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Einklemm Rückslagventil fig 68 Stahl/NBR PN10/16 DN250 ECON Einklemm Rückslagventil fig 68 Stahl/NBR PN10/16 DN250 ERIKS Artikelnr. 11810387
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Einklemm Rückslagventil fig 68 Stahl/NBR PN10 DN300 ECON Einklemm Rückslagventil fig 68 Stahl/NBR PN10 DN300 ERIKS Artikelnr. 11810389
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Norm: (EN) DIN
Nennweite
Material Gehäuse: Stahl
Druckstufe Artikel: PN40
Ventilform: Scharnierklappe
Anschluss: Wafertyp
Dichtung: NBR
Einbaulänge (mm)
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)