ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

zamro.popup.line1

zamro.popup.line2

zamro.popup.link

ECON Einklemm Rückschlagventil Fig. 68RVS Edelstahl

Tabellen
Vorratsartikel
Norm: (EN) DIN
Nennweite
Material Gehäuse: Edelstahl
Druckstufe Artikel: PN40
Ventilform: Scharnierklappe
Anschluss: Wafertyp
Dichtung: NBR
Einbaulänge (mm)
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Einklemm Rückslagventil fig. 68RVS Edelstahl/NBR PN10/40 DN50 ECON Einklemm Rückslagventil fig. 68RVS Edelstahl/NBR PN10/40 DN50 ERIKS Artikelnr. 11810374
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Einklemm Rückslagventil fig. 68RVS Edelstahl/NBR PN10/40 DN65 ECON Einklemm Rückslagventil fig. 68RVS Edelstahl/NBR PN10/40 DN65 ERIKS Artikelnr. 11810376
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Einklemm Rückslagventil fig. 68RVS Edelstahl/NBR PN10/40 DN80 ECON Einklemm Rückslagventil fig. 68RVS Edelstahl/NBR PN10/40 DN80 ERIKS Artikelnr. 11810378
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Einklemm Rückslagventil fig. 68RVS Edelstahl/NBR PN16 DN100 ECON Einklemm Rückslagventil fig. 68RVS Edelstahl/NBR PN16 DN100 ERIKS Artikelnr. 11810380
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Einklemm Rückslagventil fig. 68RVS Edelstahl/NBR PN16 DN125 ECON Einklemm Rückslagventil fig. 68RVS Edelstahl/NBR PN16 DN125 ERIKS Artikelnr. 11810382
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Einklemm Rückslagventil fig. 68RVS Edelstahl/NBR PN16 DN150 ECON Einklemm Rückslagventil fig. 68RVS Edelstahl/NBR PN16 DN150 ERIKS Artikelnr. 11810384
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Einklemm Rückslagventil fig. 68RVS Edelstahl/NBR PN16 DN200 ECON Einklemm Rückslagventil fig. 68RVS Edelstahl/NBR PN16 DN200 ERIKS Artikelnr. 11810386
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Einklemm Rückslagventil fig. 68RVS Edelstahl/NBR PN10/16 DN250 ECON Einklemm Rückslagventil fig. 68RVS Edelstahl/NBR PN10/16 DN250 ERIKS Artikelnr. 11810388
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Einklemm Rückslagventil fig. 68RVS Edelstahl/NBR PN16 DN300 ECON Einklemm Rückslagventil fig. 68RVS Edelstahl/NBR PN16 DN300 ERIKS Artikelnr. 11810390
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Norm: (EN) DIN
Nennweite
Material Gehäuse: Edelstahl
Druckstufe Artikel: PN40
Ventilform: Scharnierklappe
Anschluss: Wafertyp
Dichtung: NBR
Einbaulänge (mm)
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)