ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

zamro.popup.line1

zamro.popup.line2

zamro.popup.link

PCE

ECON Einklemm Rückslagventil fig 69 zinkfreier Bronze/NBR PN10 DN250

Typ: 69

ERIKS Artikelnr: 11810399

Econosto Artikelnr: 114570

EAN: 8716901004949

IMPA nr: 755984

Tabellen

Produktmerkmale    

Attribut Wert
Norm (EN) DIN
Material Gehäuse Bronze
Werkstoffqualität CC480K
Nennweite DN250
Anschluss Wafertyp
Druckstufe Artikel PN10
Druckstufe Flansch PN10
Einbaulänge (mm) 29
Ventilform Scharnierklappe
Dichtung NBR
Material Ventil CC480K

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)