ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

zamro.popup.line1

zamro.popup.line2

zamro.popup.link

PCE

ECON Rückschlagventil Fig. 2237 Grauguss/NBR PN16 DN250

Typ: 2237

ERIKS Artikelnr: 12702067

Econosto Artikelnr: 640973

EAN: 8716901176912

Tabellen

Produktmerkmale    

Attribut Wert
Norm (EN) DIN
Material Gehäuse Gusseisen
Werkstoffqualität EN-JL1040
Oberflächenschutz Epoxy beschichtet (inn- und auswendig)
Nennweite DN250
Druckstufe Artikel PN16
Baulänge nach Norm EN 558, Serie 16
Einbaulänge (mm) 114
Ventilform Geteilte Klappe
KV-Wert (m³/h) 2590
Dichtung NBR
Material Ventil Stahl Epoxidbeschichtung
Material Achse 1.4301
Material Feder 1.4300
Max. Dauertemperatur (Medium) (°C) 100
Max. Druck bei 20 °C (bar) 16

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)