ProductPage

DIN125 Flache Unterlegscheibe mit Fase Edelstahl A4

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Material: Edelstahl
Werkstoffqualität: Edelstahl A4
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Dicke (mm)
Für Schraubenmaß metrisch
DIN-Norm: 125B
Facettenförmig: Ja
ISO-Norm: 7090
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
D125B RVS A4 sltr/mf M5 D125B RVS A4 sltr/mf M5 ERIKS Artikelnr. 23270783
 
Preis (pro Stück):
0,03 €
1.000 Stück pro Paket
D125B RVS A4 sltr/mf M6 D125B RVS A4 sltr/mf M6 ERIKS Artikelnr. 23270784
 
Preis (pro Stück):
0,05 €
1.000 Stück pro Paket
Flache Unterlegscheibe Edelstahl A4 DIN 125 M8 Flache Unterlegscheibe Edelstahl A4 DIN 125 M8 ERIKS Artikelnr. 23270785
 
Preis (pro Stück):
0,08 €
200 Stück pro Paket
D125B RVS A4 sltr/mf M10 D125B RVS A4 sltr/mf M10 ERIKS Artikelnr. 23270786
 
Preis (pro Stück):
0,14 €
500 Stück pro Paket
Flache Unterlegscheibe Edelstahl A4 DIN 125 M12 Flache Unterlegscheibe Edelstahl A4 DIN 125 M12 ERIKS Artikelnr. 23270787
 
Preis (pro Stück):
0,25 €
200 Stück pro Paket
D125A RVS A4 sltr/mf M16 D125A RVS A4 sltr/mf M16 ERIKS Artikelnr. 23270788
 
Preis (pro Stück):
0,45 €
100 Stück pro Paket
D125B RVS A4 sltr/mf M20 D125B RVS A4 sltr/mf M20 ERIKS Artikelnr. 23270789

Katalog Artikelnr 1: 23270789

 
Preis (pro Stück):
0,66 €
100 Stück pro Paket
Flache Unterlegscheibe Edelstahl A4 DIN 125 M24 Flache Unterlegscheibe Edelstahl A4 DIN 125 M24 ERIKS Artikelnr. 23270790
 
Preis (pro Stück):
1,25 €
50 Stück pro Paket
D125B RVS A4 sltr/mf M27 D125B RVS A4 sltr/mf M27 ERIKS Artikelnr. 23270791
 
Preis (pro Stück):
1,96 €
25 Stück pro Paket
Vorratsartikel
Material: Edelstahl
Werkstoffqualität: Edelstahl A4
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Dicke (mm)
Für Schraubenmaß metrisch
DIN-Norm: 125B
Facettenförmig: Ja
ISO-Norm: 7090
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)