ProductPage

GF Verschraubung 3-teilig Serie: 550 PVC-C/Messing PN16 metrisch Konisch Innengewinde

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Form: Dreitilig kupplung
Material: PVC-C
Anschluss: Klebemuffe
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Nennweite 2
Druckstufe Artikel: PN16
Anschluss 2: Aussengewinde (BSPT)
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Verschraubung 3-teilig PVC-C/Messing PN16 25mm x zylindrisches Aussengewinde BSPT 3/4" 729.550.907 GF Verschraubung 3-teilig PVC-C/Messing PN16 25mm x zylindrisches Aussengewinde BSPT 3/4" 729.550.907 ERIKS Artikelnr. 12102451
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Verschraubung 3-teilig PVC-C PN16 32mm x 1" 723.550.908 GF Verschraubung 3-teilig PVC-C PN16 32mm x 1" 723.550.908 ERIKS Artikelnr. 12111320
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Verschraubung 3-teilig PVC-C/Messing PN16 40mm x zylindrisches Aussengewinde BSPT 1.1/4" 723.550.909 GF Verschraubung 3-teilig PVC-C/Messing PN16 40mm x zylindrisches Aussengewinde BSPT 1.1/4" 723.550.909 ERIKS Artikelnr. 10047522
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Form: Dreitilig kupplung
Material: PVC-C
Anschluss: Klebemuffe
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Nennweite 2
Druckstufe Artikel: PN16
Anschluss 2: Aussengewinde (BSPT)
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)