ProductPage

GF Verschraubung 3-teilig Serie: 550 PVC-C/Messing PN16 metrisch zylindrisches Innengewinde

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Form: Dreitilig kupplung
Material: PVC-C
Anschluss: Klebemuffe
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Nennweite 2
Druckstufe Artikel: PN16
Anschluss 2: Innengewinde (BSPP)
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Verschraubung 3-teilig PVC-C/Messing PN16 25mm x zylindrisches Aussengewinde BSPP 3/4" 723.550.507 GF Verschraubung 3-teilig PVC-C/Messing PN16 25mm x zylindrisches Aussengewinde BSPP 3/4" 723.550.507 ERIKS Artikelnr. 12362326
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Verschraubung 3-teilig PVC-C/Messing PN16 50mm x zylindrisches Aussengewinde BSPP 1.1/2" 723.550.510 GF Verschraubung 3-teilig PVC-C/Messing PN16 50mm x zylindrisches Aussengewinde BSPP 1.1/2" 723.550.510 ERIKS Artikelnr. 12037858
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Form: Dreitilig kupplung
Material: PVC-C
Anschluss: Klebemuffe
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Nennweite 2
Druckstufe Artikel: PN16
Anschluss 2: Innengewinde (BSPP)
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)