ProductPage

SKF Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Offen

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default Download    URL
Produktübersicht

Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl sind korrosionsbeständig gegenüber feuchter Luft und einer Anzahl weiterer Medien. Sie können neben Radialbelastungen auch Axialbelastungen in beiden Richtungen aufnehmen. Die Lager aus nichtrostendem Stahl haben eine etwas geringere Tragfähigkeit als die entsprechenden Lager aus Wälzlagerstahl. Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl stehen als beidseitig offene Lager und als mit Deck- und Dichtscheiben abgedichtete Lager zur Verfügung.

Anwendung

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Ausführung: Einreihig
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Material: Edelstahl
Dichtung: Offen
Lagerluft
Käfig: Edelstahl
Laufgenauigkeit: Standard
Schmierung
Filter löschen (35 der 35 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Offen W 625/W64 SKF Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Offen W 625/W64 ERIKS Artikelnr. 13201783
 
Preis (pro Stück):
53,36 €
Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Offen W 626/W64 SKF Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Offen W 626/W64 ERIKS Artikelnr. 13201784
 
Preis (pro Stück):
55,12 €
Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Offen W 61800 SKF Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Offen W 61800 ERIKS Artikelnr. 12121457
 
Preis (pro Stück):
21,81 €
Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Offen W 61900 SKF Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Offen W 61900 ERIKS Artikelnr. 23771807
 
Preis (pro Stück):
26,82 €
Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Offen W 6000 SKF Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Offen W 6000 ERIKS Artikelnr. 24004653
 
Preis (pro Stück):
19,96 €
Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Offen W 6200 SKF Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Offen W 6200 ERIKS Artikelnr. 23771818
 
Preis (pro Stück):
24,38 €
Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Offen W 6300 SKF Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Offen W 6300 ERIKS Artikelnr. 24004670
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Offen W 61901 SKF Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Offen W 61901 ERIKS Artikelnr. 13201746
 
Preis (pro Stück):
18,61 €
Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Offen W 6001 SKF Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Offen W 6001 ERIKS Artikelnr. 24004655
 
Preis (pro Stück):
21,93 €
Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Offen W 6201 SKF Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Offen W 6201 ERIKS Artikelnr. 23771821
 
Preis (pro Stück):
25,58 €
Ausführung: Einreihig
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Material: Edelstahl
Dichtung: Offen
Lagerluft
Käfig: Edelstahl
Laufgenauigkeit: Standard
Schmierung
Filter löschen (35 der 35 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster