ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

zamro.popup.line1

zamro.popup.line2

zamro.popup.link

FAG Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl nicht abgedichtet

Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl sind korrosionsbeständig gegenüber feuchter Luft und einer Anzahl weiterer Medien. Sie können neben Radialbelastungen auch Axialbelastungen in beiden Richtungen aufnehmen. Die Lager aus nichtrostendem Stahl haben eine etwas geringere Tragfähigkeit als die entsprechenden Lager aus Wälzlagerstahl. Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl stehen als beidseitig offene Lager und als mit Deck- und Dichtscheiben abgedichtete Lager zur Verfügung.

Ausführung: Einreihig
Typ
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Material: Edelstahl
Dichtung: Offen
Lagerluft: CN (normal)
Käfig: Edelstahl
Laufgenauigkeit: Standard
Schmierung: Standard
Ringnut: Nein
Filter löschen (28 der 28 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl nicht abgedichtet S6000-HLC FAG Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl nicht abgedichtet S6000-HLC ERIKS Artikelnr. 12624470
 
Preis (pro Stück):
14,47 €
10 Stück pro Paket
Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl nicht abgedichtet S6001-HLC FAG Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl nicht abgedichtet S6001-HLC ERIKS Artikelnr. 12624471
 
Preis (pro Stück):
15,27 €
10 Stück pro Paket
Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl nicht abgedichtet S6002-HLC FAG Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl nicht abgedichtet S6002-HLC ERIKS Artikelnr. 12624472
 
Preis (pro Stück):
18,66 €
Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl nicht abgedichtet S6003-HLC FAG Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl nicht abgedichtet S6003-HLC ERIKS Artikelnr. 12624473
 
Preis (pro Stück):
22,03 €
Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl nicht abgedichtet S6004-HLC FAG Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl nicht abgedichtet S6004-HLC ERIKS Artikelnr. 12624474
 
Preis (pro Stück):
28,89 €
Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl nicht abgedichtet S6005-HLC FAG Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl nicht abgedichtet S6005-HLC ERIKS Artikelnr. 12624475
 
Preis (pro Stück):
36,53 €
Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl nicht abgedichtet S6006-HLC FAG Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl nicht abgedichtet S6006-HLC ERIKS Artikelnr. 12624476
 
Preis (pro Stück):
50,87 €
Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl nicht abgedichtet S6007-HLC FAG Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl nicht abgedichtet S6007-HLC ERIKS Artikelnr. 12624477
 
Preis (pro Stück):
76,52 €
Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl nicht abgedichtet S6008-HLC FAG Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl nicht abgedichtet S6008-HLC ERIKS Artikelnr. 12624478
 
Preis (pro Stück):
114,56 €
Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl nicht abgedichtet S6009-HLC FAG Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl nicht abgedichtet S6009-HLC ERIKS Artikelnr. 12624479
 
Preis (pro Stück):
152,03 €
Ausführung: Einreihig
Typ
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Material: Edelstahl
Dichtung: Offen
Lagerluft: CN (normal)
Käfig: Edelstahl
Laufgenauigkeit: Standard
Schmierung: Standard
Ringnut: Nein
Filter löschen (28 der 28 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster