ProductPage

TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Offen

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl sind korrosionsbeständig gegenüber feuchter Luft und einer Anzahl weiterer Medien. Sie können neben Radialbelastungen auch Axialbelastungen in beiden Richtungen aufnehmen. Die Lager aus nichtrostendem Stahl haben eine etwas geringere Tragfähigkeit als die entsprechenden Lager aus Wälzlagerstahl. Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl stehen als beidseitig offene Lager und als mit Deck- und Dichtscheiben abgedichtete Lager zur Verfügung.

Anwendung

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Ausführung: Einreihig
Innendurchmesser (mm)
Innendurchmesser (in)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Material: Edelstahl
Dichtung: Offen
Lagerluft: CN (normal)
Käfig: Edelstahl
Laufgenauigkeit: Standard
Schmierung
Filter löschen (72 der 72 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Offen AS1K7 Z8 FS50000 TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Offen AS1K7 Z8 FS50000 ERIKS Artikelnr. 13162154
 
Preis (pro Stück):
111,44 €
Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Offen AS3K Z8 FS50000 TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Offen AS3K Z8 FS50000 ERIKS Artikelnr. 13162151
 
Preis (pro Stück):
74,81 €
Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Offen 61900H/FVSL613 TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Offen 61900H/FVSL613 ERIKS Artikelnr. 14072344
 
Preis (pro Stück):
55,94 €
10 Stück pro Paket
Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Offen 61900H TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Offen 61900H ERIKS Artikelnr. 14072343
 
Preis (pro Stück):
22,37 €
10 Stück pro Paket
Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Offen 6000H/FVSL613 TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Offen 6000H/FVSL613 ERIKS Artikelnr. 14072258
 
Preis (pro Stück):
35,54 €
Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Offen 6000H TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Offen 6000H ERIKS Artikelnr. 14072257
 
Preis (pro Stück):
14,22 €
Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Offen 6200H/FVSL613 TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Offen 6200H/FVSL613 ERIKS Artikelnr. 14072379
 
Preis (pro Stück):
40,92 €
Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Offen 6200H TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Offen 6200H ERIKS Artikelnr. 14072378
 
Preis (pro Stück):
16,36 €
Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Offen 6300H/FVSL613 TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Offen 6300H/FVSL613 ERIKS Artikelnr. 14072451
 
Preis (pro Stück):
47,45 €
Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Offen 6300H TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Offen 6300H ERIKS Artikelnr. 14072450
 
Preis (pro Stück):
23,72 €
Ausführung: Einreihig
Innendurchmesser (mm)
Innendurchmesser (in)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Material: Edelstahl
Dichtung: Offen
Lagerluft: CN (normal)
Käfig: Edelstahl
Laufgenauigkeit: Standard
Schmierung
Filter löschen (72 der 72 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster