Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig einsetzbar. Sie sind einfach im Aufbau, für hohe bis sehr hohe Drehzahlen geeignet, sehr robust und damit wartungsarm. Dank der tiefen Laufrillen und der engen Schmiegung zwischen den Laufrillen und den Kugeln sind Rillenkugellager ausgezeichnet dafür geeignet, Radialbelastungen, aber auch Axialbelastungen in beiden Richtungen aufzunehmen, sogar bei hohen Drehzahlen. Die einreihigen Rillenkugellager sind in offener Ausführung (ohne Abdichtung) und in abgedichteter Ausführung lieferbar.
Lager mit Deckscheiben Z: Die aus Stahlblech gefertigten Deckscheiben sind in erster Linie auf Anwendungen mit umlaufendem Innenring des Lagers ausgelegt. Zwischen der Außenkante der Scheibe und dem Innenring befindet sich ein Dichtspalt. Der Spalt zwischen Deckscheibe und Innenring ist so konstruiert, dass auch bei größerem Radialspiel im Lager keine Berührung erfolgen kann. Zur Vermeidung von Korrosion werden die Deckscheiben verzinkt.
Lager mit reibungsarmen Dichtungen RSL, RZ: Diese berührungsfreien Dichtungen bestehen aus ölbeständigem und verschleißfestem Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) mit Stahlblechverstärkung. Zwischen Dichtung und Innenring befindet sich ein sehr enger Spalt, der die Berührung der beiden Komponenten verhindert. Dadurch können Lager mit reibungsarmen Dichtungen genau wie Lager mit Z-Dichtungen bei hohen Drehzahlen eingesetzt werden, bieten aber eine bessere Dichtleistung.
Lager mit schleifenden Dichtungen RSH, RS1: Schleifende Dichtungen werden aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) mit Stahlblechverstärkung gefertigt. Die Dichtungen werden in den Aussparungen des Außenrings angebracht. Im Gegensatz zur reibungsarmen Dichtung berührt die schleifende Dichtung den Innenring. Bei schleifenden Dichtungen dringt weder Staub noch Feuchtigkeit in das Lager ein.
{"addToCartPD":{
"item_name": "single row deep groove ball bearing steel closure on one side 6000-z/c3hvt183",
"item_id": "gr8920679146989983",
"material_number": "13197113",
"price": "7.84",
"item_brand": "skf",
"item_category":"bearings",
"item_category2":"ball bearings",
"item_category3":"deep groove ball bearings",
"item_category4": "pr10175947957881928",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "single row deep groove ball bearing steel closure on one side 6000-z/c3hvt183",
"item_id": "gr8920679146989983",
"material_number": "13197113",
"price": "7.84",
"item_brand": "skf",
"item_category":"bearings",
"item_category2":"ball bearings",
"item_category3":"deep groove ball bearings",
"item_category4": "pr10175947957881928",
"item_variant": "pce",
"index": "10",
"quantity": ""
}
}
Sehr geehrter Kunde,
Wir möchten Sie darüber informieren, dass der ERIKS-Webshop aufgrund von Wartungsarbeiten unseres IT-Teams ab heute, Freitag, den 29. März, 20:00 Uhr, bis Sonntag, den 31. März, 15:00 Uhr, nicht verfügbar sein wird.
Während dieses Zeitraums werden einige Funktionen des Webshops nicht zugänglich sein.
Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten und danken für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Für weitere Informationen oder wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.