ProductPage

TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager Stahl Einseitig abgedichtet

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig einsetzbar. Sie sind einfach im Aufbau, für hohe bis sehr hohe Drehzahlen geeignet, sehr robust und damit wartungsarm. Dank der tiefen Laufrillen und der engen Schmiegung zwischen den Laufrillen und den Kugeln sind Rillenkugellager ausgezeichnet dafür geeignet, Radialbelastungen, aber auch Axialbelastungen in beiden Richtungen aufzunehmen, sogar bei hohen Drehzahlen. Die einreihigen Rillenkugellager sind in offener Ausführung (ohne Abdichtung) und in abgedichteter Ausführung lieferbar.

Ausführung: Einreihig
Innendurchmesser (mm)
Innendurchmesser (in)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Material: Stahl
Dichtung: Einseitig abgedichtet
Material Dichtung
Lagerluft
Käfig
Laufgenauigkeit: Standard
Schmierung: Standard
Filter löschen (360 der 360 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Einreihiges Rillenkugellager Stahl Einseitig abgedichtet PS1KD7 Z1 FS50160 TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager Stahl Einseitig abgedichtet PS1KD7 Z1 FS50160 ERIKS Artikelnr. 13162054
 
Preis (pro Stück):
47,47 €
Einreihiges Rillenkugellager Stahl Einseitig abgedichtet PS3KD Z1 FS50000 TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager Stahl Einseitig abgedichtet PS3KD Z1 FS50000 ERIKS Artikelnr. 24023033
 
Preis (pro Stück):
49,49 €
Einreihiges Rillenkugellager Stahl Einseitig abgedichtet 6000-Z-C3 TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager Stahl Einseitig abgedichtet 6000-Z-C3 ERIKS Artikelnr. 12828987
 
Preis (pro Stück):
7,05 €
Einreihiges Rillenkugellager Stahl Einseitig abgedichtet P9100KD Z1 FS50000 TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager Stahl Einseitig abgedichtet P9100KD Z1 FS50000 ERIKS Artikelnr. 24023022
 
Preis (pro Stück):
31,86 €
Einreihiges Rillenkugellager Stahl Einseitig abgedichtet 6000-Z TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager Stahl Einseitig abgedichtet 6000-Z ERIKS Artikelnr. 12828980
 
Preis (pro Stück):
7,05 €
Einreihiges Rillenkugellager Stahl Einseitig abgedichtet 6000-RS-C3 TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager Stahl Einseitig abgedichtet 6000-RS-C3 ERIKS Artikelnr. 14196225
 
Preis (pro Stück):
7,69 €
Einreihiges Rillenkugellager Stahl Einseitig abgedichtet 6000-RS TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager Stahl Einseitig abgedichtet 6000-RS ERIKS Artikelnr. 12828975
 
Preis (pro Stück):
7,69 €
Einreihiges Rillenkugellager Stahl Einseitig abgedichtet 6200-Z-C3 TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager Stahl Einseitig abgedichtet 6200-Z-C3 ERIKS Artikelnr. 12830183
 
Preis (pro Stück):
7,08 €
Einreihiges Rillenkugellager Stahl Einseitig abgedichtet 6200-Z TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager Stahl Einseitig abgedichtet 6200-Z ERIKS Artikelnr. 12830178
 
Preis (pro Stück):
7,08 €
Einreihiges Rillenkugellager Stahl Einseitig abgedichtet P200KD Z3 FS50000 TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager Stahl Einseitig abgedichtet P200KD Z3 FS50000 ERIKS Artikelnr. 13162104
 
Preis (pro Stück):
17,92 €
Ausführung: Einreihig
Innendurchmesser (mm)
Innendurchmesser (in)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Material: Stahl
Dichtung: Einseitig abgedichtet
Material Dichtung
Lagerluft
Käfig
Laufgenauigkeit: Standard
Schmierung: Standard
Filter löschen (360 der 360 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster