ProductPage

SKF Einreihiges Rillenkugellager für extreme Temperaturen Stahl Offen

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default Download    URL
Produktübersicht

Rillenkugellager für Hochtemperatur-Anwendungen entsprechen in ihrem Aufbau im Wesentlichen einreihigen Rillenkugellagern der gleichen Größe. Sie weisen keine Einfüllnuten auf und können neben Radiallasten auch normale Axialbelastungen aufnehmen. Bei einigen Ausführungen ist die gesamte Oberfläche manganphosphatiert. Dies verbessert die Schmierstoffanhaftung und das Einlaufverhalten des Lagers. Die radiale Lagerluft beträgt das Vielfache der Lagerluft C5, was auch bei rascher Abkühlung ein Blockieren der Lager ausschließt.

• kein Nachschmierbedarf – die Lager sind mit graphitbasierten Hochtemperatur-Schmierstoffen geschmiert
• einfacher Austausch – die Hauptabmessungen sind die gleichen wie bei Standardlagern
• Betriebstemperatur bis 350 °C:
• VA2101 -60°C bis +250°C
• VA228 -60°C bis +350°C
• VA216 -40°C bis +230°C

• verbessertes Einlaufverhalten – die gesamte Lageroberfläche ist manganphosphatiert

Ausführung: Einreihig
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Material: Stahl
Dichtung: Offen
Lagerluft: C5
Käfig: Stahl
Laufgenauigkeit: Standard
Schmierung: Standard
Filter löschen (34 der 34 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Einreihiges Rillenkugellager für extreme Temperaturen Stahl Offen 6201/VA201 SKF Einreihiges Rillenkugellager für extreme Temperaturen Stahl Offen 6201/VA201 ERIKS Artikelnr. 23758205
 
Preis (pro Stück):
26,96 €
Einreihiges Rillenkugellager für extreme Temperaturen Stahl Offen 6202/VA201 SKF Einreihiges Rillenkugellager für extreme Temperaturen Stahl Offen 6202/VA201 ERIKS Artikelnr. 23758239
 
Preis (pro Stück):
27,67 €
Einreihiges Rillenkugellager für extreme Temperaturen Stahl Offen 6003/VA201 SKF Einreihiges Rillenkugellager für extreme Temperaturen Stahl Offen 6003/VA201 ERIKS Artikelnr. 23757601
 
Preis (pro Stück):
36,59 €
Einreihiges Rillenkugellager für extreme Temperaturen Stahl Offen 6203/VA201 SKF Einreihiges Rillenkugellager für extreme Temperaturen Stahl Offen 6203/VA201 ERIKS Artikelnr. 23758265
 
Preis (pro Stück):
27,94 €
Einreihiges Rillenkugellager für extreme Temperaturen Stahl Offen 6303/VA201 SKF Einreihiges Rillenkugellager für extreme Temperaturen Stahl Offen 6303/VA201 ERIKS Artikelnr. 13198335
 
Preis (pro Stück):
59,95 €
Einreihiges Rillenkugellager für extreme Temperaturen Stahl Offen 6004/VA201 SKF Einreihiges Rillenkugellager für extreme Temperaturen Stahl Offen 6004/VA201 ERIKS Artikelnr. 12121351
 
Preis (pro Stück):
37,13 €
Einreihiges Rillenkugellager für extreme Temperaturen Stahl Offen 6204/VA201 SKF Einreihiges Rillenkugellager für extreme Temperaturen Stahl Offen 6204/VA201 ERIKS Artikelnr. 23758299
 
Preis (pro Stück):
29,81 €
Einreihiges Rillenkugellager für extreme Temperaturen Stahl Offen 6304/VA201 SKF Einreihiges Rillenkugellager für extreme Temperaturen Stahl Offen 6304/VA201 ERIKS Artikelnr. 23758858
 
Preis (pro Stück):
47,96 €
Einreihiges Rillenkugellager für extreme Temperaturen Stahl Offen 6005/VA201 SKF Einreihiges Rillenkugellager für extreme Temperaturen Stahl Offen 6005/VA201 ERIKS Artikelnr. 23757651
 
Preis (pro Stück):
37,79 €
Einreihiges Rillenkugellager für extreme Temperaturen Stahl Offen 6205/VA201 SKF Einreihiges Rillenkugellager für extreme Temperaturen Stahl Offen 6205/VA201 ERIKS Artikelnr. 23758342
 
Preis (pro Stück):
31,01 €
Ausführung: Einreihig
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Material: Stahl
Dichtung: Offen
Lagerluft: C5
Käfig: Stahl
Laufgenauigkeit: Standard
Schmierung: Standard
Filter löschen (34 der 34 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster