RHP Einreihiges Rillenkugellager nicht abgedichtet 6006TCG12P4

ERIKS Artikelnr: 13014878
Hersteller-Teilenummer: 6006TCG12P4 RR 5
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CG: Spezieller Radialluft
Innenringgeführter Hartgewebekäfig.
Produktmerkmale
Attribut | Wert |
---|---|
Ausführung | Einreihig |
Typ | 6006 |
Innendurchmesser (mm) | 30 |
Außendurchmesser (mm) | 55 |
Breite (mm) | 13 |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CG |
Käfig | Kunststoff |
Laufgenauigkeit | p4 |
Schmierung | Standard |
Ringnut | Nein |
Alternativartikel
![]() |
NSK
Einreihiges Rillenkugellager nicht abgedichtet 6006TCG12P4
ERIKS Artikel-Nr.13005588
|