ItemPage
PCE

RHP Einreihiges Rillenkugellager nicht abgedichtet 6008TCG12P4

Typ: 6008

ERIKS Artikelnr: 13014880

Hersteller-Teilenummer: 6008TCG12P4 RR 5

 
Preis (pro Stück):
199,22 €
Einloggen um Ihre Konditionen zu sehen

Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CG: Spezieller Radialluft
Innenringgeführter Hartgewebekäfig.

Produktmerkmale    

Attribut Wert
Ausführung Einreihig
Innendurchmesser (mm) 40
Außendurchmesser (mm) 68
Breite (mm) 15
Material Stahl
Dichtung Offen
Lagerluft CG
Käfig Kunststoff
Laufgenauigkeit p4
Schmierung Standard
Ringnut Nein

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default Download    URL

Alternativartikel