ProductPage

EZO Einreihiges Rillenkugellager nicht abgedichtet

Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig verwendbar. Sie sind einfach im Aufbau, selbsthaltend, für hohe bis sehr hohe Drehzahlen geeignet und unempfindlich in Betrieb und Wartung. Tiefe Laufrillen und die enge Schmiegung zwischen Laufrillen und Kugeln ermöglichen neben der Aufnahme von Radialbelastungen gleichzeitig auch die Aufnahme von Axialbelastungen in beiden Richtungen, selbst bei hohen Drehzahlen. Einreihige Rillenkugellager stehen als beidseitig offene Lager und als mit Deck- und Dichtscheiben abgedichtete Lager zur Verfügung.

Vorratsartikel
Ausführung: Einreihig
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Material: Stahl
Dichtung: Offen
Lagerluft: CN (normal)
Käfig: Stahl
Laufgenauigkeit: Standard
Schmierung: Standard
Ringnut: Nein
Filter löschen (36 der 36 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Einreihiges Rillenkugellager nicht abgedichtet 61800 EZO Einreihiges Rillenkugellager nicht abgedichtet 61800 ERIKS Artikelnr. 12508921
 
Preis (pro Stück):
11,51 €
Einreihiges Rillenkugellager nicht abgedichtet 61900 EZO Einreihiges Rillenkugellager nicht abgedichtet 61900 ERIKS Artikelnr. 12508992
 
Preis (pro Stück):
11,13 €
10 Stück pro Paket
Einreihiges Rillenkugellager nicht abgedichtet 61801 EZO Einreihiges Rillenkugellager nicht abgedichtet 61801 ERIKS Artikelnr. 12508926
 
Preis (pro Stück):
11,25 €
10 Stück pro Paket
Einreihiges Rillenkugellager nicht abgedichtet 61901 EZO Einreihiges Rillenkugellager nicht abgedichtet 61901 ERIKS Artikelnr. 12508995
 
Preis (pro Stück):
11,21 €
10 Stück pro Paket
Einreihiges Rillenkugellager nicht abgedichtet 61802 EZO Einreihiges Rillenkugellager nicht abgedichtet 61802 ERIKS Artikelnr. 12508930
 
Preis (pro Stück):
11,25 €
10 Stück pro Paket
Einreihiges Rillenkugellager nicht abgedichtet 61902 EZO Einreihiges Rillenkugellager nicht abgedichtet 61902 ERIKS Artikelnr. 12508999
 
Preis (pro Stück):
12,27 €
Einreihiges Rillenkugellager nicht abgedichtet 61803 EZO Einreihiges Rillenkugellager nicht abgedichtet 61803 ERIKS Artikelnr. 12508934
 
Preis (pro Stück):
12,16 €
10 Stück pro Paket
Einreihiges Rillenkugellager nicht abgedichtet 61903 EZO Einreihiges Rillenkugellager nicht abgedichtet 61903 ERIKS Artikelnr. 12509003
 
Preis (pro Stück):
12,77 €
10 Stück pro Paket
Einreihiges Rillenkugellager nicht abgedichtet 61804 EZO Einreihiges Rillenkugellager nicht abgedichtet 61804 ERIKS Artikelnr. 12508938
 
Preis (pro Stück):
13,68 €
10 Stück pro Paket
Einreihiges Rillenkugellager nicht abgedichtet 61904 EZO Einreihiges Rillenkugellager nicht abgedichtet 61904 ERIKS Artikelnr. 12509007
 
Preis (pro Stück):
15,05 €
10 Stück pro Paket
Vorratsartikel
Ausführung: Einreihig
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Material: Stahl
Dichtung: Offen
Lagerluft: CN (normal)
Käfig: Stahl
Laufgenauigkeit: Standard
Schmierung: Standard
Ringnut: Nein
Filter löschen (36 der 36 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster