ItemPage
PCE

EZO Miniaturkugellager nicht abgedichtet 608

Typ: 608

ERIKS Artikelnr: 11667354

Hersteller-Teilenummer: 608

Vorrätig
Preis (pro Stück):
6,80 €
Einloggen um Ihre Konditionen zu sehen

Preisinformationen

Menge (Stück) Preis (pro Stück) Ihr Vorteil
1 € 6,800 0 %
50 € 6,005 11.69 %
100 € 5,205 23.46 %
200 € 4,405 35.22 %
500 € 3,990 41.32 %
1000 € 4,180 38.53 %

Miniaturkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.

Produktmerkmale    

Attribut Wert
Ausführung Einreihig
Innendurchmesser (mm) 8
Außendurchmesser (mm) 22
Breite (mm) 7
Material Stahl
Dichtung Offen
Lagerluft CN (normal)
Käfig Stahl
Laufgenauigkeit Standard
Schmierung Standard
Ringnut Nein
Mit Flansch Nein
Dynamische Belastung (kN) 3.293
Statische Belastung (kN) 1.379

Ersatzprodukt

Miniaturkugellager nicht abgedichtet 608 FAG Miniaturkugellager nicht abgedichtet 608
ERIKS Artikel-Nr.23525796