ProductPage

NSK Miniaturkugellager nicht abgedichtet

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default Download    URL

Miniaturkugellager sind Rillenkugellager bis zu einem Bohrungsdurchmesser von 10 mm. Wartungsbedarf und Reibung sind für Miniaturkugellager minimal. Daher eignen sich die kleinen Kugellager besonders für hohe Drehzahlen und kompakte Konstruktionen im Hochleistungsbereich. Bevorzugte Einsatzgebiete für Miniaturkugellager: Elektrokleingetriebe, medizintechnische Geräte, Mechatronik, Elektromotoren und Büromaschinen. Miniaturkugellager stehen als beidseitig offene Lager und als mit Deck- und Dichtscheiben abgedichtete Lager zur Verfügung. Produkteigenschaften

Ausführung: Einreihig
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Material: Stahl
Dichtung: Offen
Lagerluft: CN (normal)
Käfig: Stahl
Laufgenauigkeit: Standard
Schmierung
Ringnut: Nein
Mit Flansch: Nein
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Miniaturkugellager nicht abgedichtet 624 NSK Miniaturkugellager nicht abgedichtet 624 ERIKS Artikelnr. 13012769
 
Preis (pro Stück):
3,92 €
20 Stück pro Paket
Miniaturkugellager nicht abgedichtet 685+6 NSK Miniaturkugellager nicht abgedichtet 685+6 ERIKS Artikelnr. 13007495
 
Preis (pro Stück):
9,42 €
20 Stück pro Paket
Miniaturkugellager nicht abgedichtet 625 NSK Miniaturkugellager nicht abgedichtet 625 ERIKS Artikelnr. 13012771
 
Preis (pro Stück):
3,42 €
Miniaturkugellager nicht abgedichtet 626 NSK Miniaturkugellager nicht abgedichtet 626 ERIKS Artikelnr. 13012774
 
Preis (pro Stück):
3,17 €
50 Stück pro Paket
Miniaturkugellager nicht abgedichtet 626+6 NSK Miniaturkugellager nicht abgedichtet 626+6 ERIKS Artikelnr. 13006683
 
Preis (pro Stück):
4,52 €
100 Stück pro Paket
Miniaturkugellager nicht abgedichtet 687+6 NSK Miniaturkugellager nicht abgedichtet 687+6 ERIKS Artikelnr. 13012990
 
Preis (pro Stück):
9,55 €
Miniaturkugellager nicht abgedichtet 607 NSK Miniaturkugellager nicht abgedichtet 607 ERIKS Artikelnr. 13012568
 
Preis (pro Stück):
3,38 €
Miniaturkugellager nicht abgedichtet 627+6 NSK Miniaturkugellager nicht abgedichtet 627+6 ERIKS Artikelnr. 13006688
 
Preis (pro Stück):
3,39 €
10 Stück pro Paket
Miniaturkugellager nicht abgedichtet 627 NSK Miniaturkugellager nicht abgedichtet 627 ERIKS Artikelnr. 13012779
 
Preis (pro Stück):
3,39 €
Miniaturkugellager nicht abgedichtet 608+6 NSK Miniaturkugellager nicht abgedichtet 608+6 ERIKS Artikelnr. 13006017
 
Preis (pro Stück):
3,09 €
10 Stück pro Paket
Ausführung: Einreihig
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Material: Stahl
Dichtung: Offen
Lagerluft: CN (normal)
Käfig: Stahl
Laufgenauigkeit: Standard
Schmierung
Ringnut: Nein
Mit Flansch: Nein
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster