ProductPage

RHP Miniaturkugellager nicht abgedichtet

Miniaturkugellager sind Rillenkugellager bis zu einem Bohrungsdurchmesser von 10 mm. Wartungsbedarf und Reibung sind für Miniaturkugellager minimal. Daher eignen sich die kleinen Kugellager besonders für hohe Drehzahlen und kompakte Konstruktionen im Hochleistungsbereich. Bevorzugte Einsatzgebiete für Miniaturkugellager: Elektrokleingetriebe, medizintechnische Geräte, Mechatronik, Elektromotoren und Büromaschinen. Miniaturkugellager stehen als beidseitig offene Lager und als mit Deck- und Dichtscheiben abgedichtete Lager zur Verfügung. Produkteigenschaften

Ausführung: Einreihig
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Material: Stahl
Dichtung: Offen
Lagerluft: CN (normal)
Käfig: Stahl
Laufgenauigkeit: Standard
Schmierung: Standard
Ringnut: Nein
Mit Flansch: Nein
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Miniaturkugellager nicht abgedichtet 623 RHP Miniaturkugellager nicht abgedichtet 623 ERIKS Artikelnr. 13006660
 
Preis (pro Stück):
5,02 €
Miniaturkugellager nicht abgedichtet 618/6 RHP Miniaturkugellager nicht abgedichtet 618/6 ERIKS Artikelnr. 13006061
 
Preis (pro Stück):
10,73 €
Miniaturkugellager nicht abgedichtet 618/8 RHP Miniaturkugellager nicht abgedichtet 618/8 ERIKS Artikelnr. 13006063
 
Preis (pro Stück):
11,17 €
Ausführung: Einreihig
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Material: Stahl
Dichtung: Offen
Lagerluft: CN (normal)
Käfig: Stahl
Laufgenauigkeit: Standard
Schmierung: Standard
Ringnut: Nein
Mit Flansch: Nein
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)