ProductPage

SKF Stehlagergehäuse Serie: SNL/SE 2

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

SNL Stehlagergehäuse der Reihen 2, 3, 5 und 6 sind die Standardgehäuse im SKF Gehäusesortiment. Die Vielseitigkeit der SNL Gehäuse macht massgeschneiderte Lösungen in den meisten Fällen überflüssig. Die Gehäuse sind horizontal geteilt und stehen standardmäßig mit zwei eingegossenen Fußschraubenlöchern zur Verfügung. Um die Stehlagergehäuse auf T-Profilen montieren zu können, sind sie wahlweise auch mit vier eingegossenen Schraubenlöchern im Gehäusefuß erhältlich. Die Gehäuse sind durch das Vorsetzzeichen F gekennzeichnet.

Die geteilten Stehlagergehäuse sind für den Einbau von Pendelkugellagern, Pendelrollenlagern oder CARB Toroidalrollenlagern vorgesehen, die entweder direkt oder mit Spann- oder Abziehhülsen auf glatten oder abgesetzten Wellen montiert werden können.

Die Stehlagergehäuse werden standardmäßig aus Grauguss gefertigt. Für Lagerungsfälle, bei denen die Festigkeit der Gehäuse aus Grauguss nicht ausreicht, stehen abmessungsgleiche Gehäuse aus Sphäroguss zur Verfügung. Gehaüse aus Späroguss wirden standardmäßig ohne Fußschraubenlöcher im Gehäusefuß geliefert. Falls die Schraubenlöcher vom Anwender selbst gebohrt werden, ist die optimale Lage der Bohrungen durch eingegossene Ankörnungen gekennzeichnet.

Vorratsartikel
Außenmaß Lager (mm)
Bauform: Stehlager
Material Gehäuse: Grauguss
Filter löschen (14 der 14 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Stehlagergehäuse SNL 205 SKF Stehlagergehäuse SNL 205 ERIKS Artikelnr. 23769799
 
Preis (pro Stück):
167,78 €
Stehlagergehäuse SNL 206-305 SKF Stehlagergehäuse SNL 206-305 ERIKS Artikelnr. 23769800
 
Preis (pro Stück):
161,57 €
Stehlagergehäuse SNL 208-307 SKF Stehlagergehäuse SNL 208-307 ERIKS Artikelnr. 14202878
 
Preis (pro Stück):
103,03 €
Stehlagergehäuse SNL 211 SKF Stehlagergehäuse SNL 211 ERIKS Artikelnr. 13457799
 
Preis (pro Stück):
143,53 €
Stehlagergehäuse SNL 212 SKF Stehlagergehäuse SNL 212 ERIKS Artikelnr. 13406208
 
Preis (pro Stück):
157,52 €
Stehlagergehäuse SNL 213 V SKF Stehlagergehäuse SNL 213 V ERIKS Artikelnr. 13406193
 
Preis (pro Stück):
195,90 €
Stehlagergehäuse SNL 213 SKF Stehlagergehäuse SNL 213 ERIKS Artikelnr. 13406209
 
Preis (pro Stück):
195,44 €
Stehlagergehäuse SNL 215 V SKF Stehlagergehäuse SNL 215 V ERIKS Artikelnr. 13310568
 
Preis (pro Stück):
195,68 €
Stehlagergehäuse SNL 215 SKF Stehlagergehäuse SNL 215 ERIKS Artikelnr. 13310567
 
Preis (pro Stück):
203,41 €
Stehlagergehäuse SNL 216 SKF Stehlagergehäuse SNL 216 ERIKS Artikelnr. 23769809
 
Preis (pro Stück):
222,05 €
Vorratsartikel
Außenmaß Lager (mm)
Bauform: Stehlager
Material Gehäuse: Grauguss
Filter löschen (14 der 14 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster