CategoryPage

Laufwagen (158 Produkte umfassen 4907 Artikel)


Grid
Liste
Grid
Liste

Es gibt verschiedene Kategorien von Laufwagen: Rollenumlaufschuhe und Laufrollenführungen. Rollenumlaufschuhe bilden ein Lagerungssystem für lineare Bewegungen mit unbegrenzten Verschiebewegen. Sie sind äußerst belastbar und eignen sich für Festlager-Festlager- und Festlager-Loslager-Anordnungen. Der erforderliche Einbauplatz ist hingegen sehr gering, was den Einbau erleichtert. Die Führungen können durch Vorspannkeile vorgespannt werden. Da die Rollenumlaufführungen in vielen Sorten und Abmessungen erhältlich sind, eignen sie sich für unzählige Anwendungen im allgemeinen Maschinenbau. Darüber hinaus sind sie überaus geeignet für Linearführungen in Werkzeugmaschinen. Zur präzisen Einstellung der Vorspannung werden zusätzlich Vorspannkeile, Adapter, die die Montage von Rollenumlaufschuhen in einer Anordnung von 45° erleichtern und Geräte, die die Verformung der Anschlusskonstruktion messen, wenn Vorspannkräfte aufgenommen werden müssen, eingesetzt.


Laufrollenführungen bestehen aus einem oder mehreren Laufwagen aus Aluminium mit Profil-Laufrollen und geraden oder gebogenen Tragschienen. Die Laufwagen gibt es in verschiedenen Varianten, beispielsweise als Hohlkammerlaufwagen oder als Drehschemellaufwagen für gebogene, ovale oder kreisförmige Führungen.