ProductPage

DORMER HSS kurzer Spiralbohrer mit zylindrischem Schaft DIN 338 unbeschichtet 4xD Typ R100

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vollhartmetal Spiralbohrer mit Zylinderschaft DIN 338 N 120° Blank 4xD für Messing und Bronze <200HB, synthetische Materialien wie Thermoplaste und Duroplaste

Durchmesser (mm)
Schneidenlänge (mm)
Gesamtlänge (mm)
Aufnahmesystem: zylindrisch
DIN-Norm: 338
Material: Volhartmetall
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Vollhartmetal Spiralbohrer mit Zylinderschaft DIN 338 N 120° Blank Ø 2.5 X 57 mm DORMER Vollhartmetal Spiralbohrer mit Zylinderschaft DIN 338 N 120° Blank Ø 2.5 X 57 mm ERIKS Artikelnr. 23095865

Katalog Artikelnr 1: R1002.5

 
Preis (pro Stück):
13,94 €
Vollhartmetal Spiralbohrer mit Zylinderschaft DIN 338 N 120° Blank Ø 4 X 75 mm DORMER Vollhartmetal Spiralbohrer mit Zylinderschaft DIN 338 N 120° Blank Ø 4 X 75 mm ERIKS Artikelnr. 23095868

Katalog Artikelnr 1: R1004.0

 
Preis (pro Stück):
29,41 €
Vollhartmetal Spiralbohrer mit Zylinderschaft DIN 338 N 120° Blank Ø 6 X 93 mm DORMER Vollhartmetal Spiralbohrer mit Zylinderschaft DIN 338 N 120° Blank Ø 6 X 93 mm ERIKS Artikelnr. 23095871

Katalog Artikelnr 1: R1006.0

 
Preis (pro Stück):
47,26 €
Durchmesser (mm)
Schneidenlänge (mm)
Gesamtlänge (mm)
Aufnahmesystem: zylindrisch
DIN-Norm: 338
Material: Volhartmetall
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)