MITUTOYO Höhenmesser mit noniusskala, Standardmodell Serie 514 - 300 mm - Artnr. 514-102

ERIKS Artikelnr: 23141683
Katalog Artikelnr 1: 23141683
EAN: 4946368096223
Hersteller-Teilenummer: 514-102
Produktmerkmale
Attribut | Wert |
---|---|
Messbereich (mm) | von 0 bis 300 |
Digitalanzeige | Nein |
Tiefenmaß | Nein |
Datenaustausch | Nein |
Ausführung | metrisch |
Stoßfest | Nein |
Alternativartikel
![]() |
FORMAT
Höhenreißer 300mm
ERIKS Artikel-Nr.23423000
|