ItemPage
PCE

FORMAT Kunststoff-Gliedermaßstab 2m

ERIKS Artikelnr: 23422711

Katalog Artikelnr 1: 46730002

Katalog Artikelnr 2: 23422711

EAN: 4317784098779

Hersteller-Teilenummer: 4317784098779

 
Preis (pro Stück):
5,82 €
Einloggen um Ihre Konditionen zu sehen

Ausführung: aus glasfaserverstärktem, biegefestem Kunststoff, weiß, mit schwarz eingepresster mm-Einteilung an der Ober- und Unterseite der Glieder. Die Glieder klicken in einem Winkel von 90° fest. Messgenauigkeit nach EU-Genauigkeitsklasse III.

Produktmerkmale    

Attribut Wert
Material Kunststoff
Länge (m) 2