ItemPage
PCE

FORMAT Taschenbandmaß m.Sichtf. 3m x 16mm Zirkelf.

ERIKS Artikelnr: 12596552

Katalog Artikelnr 1: 46830003

EAN: 4317784504393

Hersteller-Teilenummer: 4317784504393

 
Preis (pro Stück):
11,80 €
Einloggen um Ihre Konditionen zu sehen

Produktmerkmale    

Attribut Wert
Länge (m) 3
Breite (mm) 16

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)