ProductPage

FORMAT Werkzeugkasten aus Stahl

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Werkzeugkasten aus Stahlblech

•    Solide Ausführung
Hochwertiges Vollblech, vollständig hammerschlag-lackiert (Farbe blau).
•    Ausklappbar
Stabil genietete Scharniere.
•    Sicherheitsmechanismus
Schließt automatische, wenn der umklappbare Tragbügel hochgezogen wird.
•    Verfügbares Zubehör
Vorhangschloss, bitte gesondert bestellen.

Vorratsartikel
Tiefe (mm): 200
Farbe: Blau
Länge (mm): 600
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Werkzeugkasten B600xT200xH200mm 5-teiligStahlblech FORMAT Werkzeugkasten B600xT200xH200mm 5-teiligStahlblech ERIKS Artikelnr. 23428126

Katalog Artikelnr 1: 73580600

Katalog Artikelnr 2: 23194793

 
Preis (pro Stück):
68,84 €
Vorratsartikel
Tiefe (mm): 200
Farbe: Blau
Länge (mm): 600
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)