TRACTEL Handwinde Carol
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Die Carol™ Winde ist eine Rettungswinde, die der EN 1496-A entspricht. Erlaubt es, einen Benutzer bis zu max. 150 kg, ausgestattet mit seinen Werkzeugen, zu bewegen.
Die Winde Carol R 150 kg erfüllt auch die Anforderungen für Hubwinden mit einer Höchstlast von 250 kg (Richtlinie 2006/42/CE).
Sie kann einfach und ohne Werkzeug an den Tracpode montiert werden.
Kann auch zum Heben von Materialien mit einer Tragfähigkeit von 250 kg verwendet werden.
Mit Rettungswinde Carol:
Entspricht der Norm EN795B/2012 für die Montage auf dem Dreibein
Entspricht der Maschinenrichtlinie 2006/42/CE
Die Winde hat alle Brems- und Dauertests gemäß EN13157:12/2004 bestanden
Ausgestattet mit einer Stativhalterung, die an den Beinen befestigt wird
Verfügbare Seillängen: 20 und 30 Meter
Rettungswinde.
Hebewinde für Material.
250 kg Kapazität für das Heben von Material
5 mm verzinktes ø Seil in 20 m und 30 m Länge erhältlich.
Verdrehsicheres Stahlseil
TRACTEL
Seil 20m - 5mm für Carol 20
ERIKS Artikelnr. 12511741
Katalog Artikelnr 1: PPE0087194 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen | ||
TRACTEL
Seil 30m - 5mm für Carol 30
ERIKS Artikelnr. 12511742
Katalog Artikelnr 1: PPE0087195 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen | ||
TRACTEL
Seilwinde Carol R20 + galvanisiertes Kabel + Halterung für Tracpode
ERIKS Artikelnr. 14412423
|
Preis (pro Stück):
1.353,23 €
|