BRAUNWARTH Zubehör für Schlauchhaspeln SHV
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Schwenkbare Wandplatte für automatischen Schlauchaufroller.
• Robuster Schlauchaufroller
Oberfläche aus Kunststoff in blau/grau.
Geeignet für Öl, Wasser, Druckluft.
• Für Schläuche von 20-50 mm
Mit Rückholfeder aus Federstahl.
• Einfache Handhabung
Müheloser Schlauchwechsel, Lieferung wahlweise mit oder ohne Schlauch.
• Flexibel zusammenstellbar.
Offene Bauweise, geeignet für die Befestigung an Boden, Wand oder Decke.
Arretiermöglichkeit bei jeder Umdrehung, 2 wartungsfreie Kugellager, Achse aus Messing.
• Technische Daten
Betriebsdruck: Gerät bis 30 bar
BRAUNWARTH
Rollenführung BZ 174
ERIKS Artikelnr. 11153418
Katalog Artikelnr 1: 3061.5385 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen | ||
BRAUNWARTH
Rollenführung BZ 415
ERIKS Artikelnr. 11238929
Katalog Artikelnr 1: 3061.5386 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen | ||
BRAUNWARTH
Wandplatte schwenkbar BZ 162
ERIKS Artikelnr. 11104894
Katalog Artikelnr 1: 3061.5381 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen |